- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 機器収納ラックのおすすめ人気ランキング
機器収納ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新349件の「機器収納ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機器収納ボックス」、「ネットワーク機器収納ボックス」、「CPUラック」などの商品も取り扱っております。
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)
420
付属品
棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター
材質
スチール/メラミン焼付塗装
総耐荷重(kg)
50
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。
前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。
全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm)
450
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)
100
棚板調整ピッチ(mm)
25
CPUを1~2台設置することができます。棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動することができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)*W300mmと幅が狭いため転倒防止の配慮からこのような仕様にしています。
用途デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス。
間口(mm)
300
奥行(mm)
542
高さ(mm)
580
付属品
ケーブルフック(2個)、床固定金具
材質
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×542×580
アズワン品番
64-0868-98
総耐荷重(kg)
50
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。
間口(mm)
500
奥行(mm)
500
材質
スチール/メラミン焼付塗装
NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。
奥行(mm)
420
高さ(mm)
500
付属品
鍵×2本(1種類)、棚板×3枚
総耐荷重(kg)
50
書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。
用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×500×700
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
26.8
アズワン品番
64-0900-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
タワー型パソコン2台をデスク下に設置できます。
材質
本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装
色
グレー
本体質量(kg)
11.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×480×580
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
木製の機器収納ボックスです。棚板2枚付きです。棚板は6mmピッチで6段階可変。背面パネル下部にはケーブル口があります。棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。
仕様
セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品
棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個)
材質
木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り
使用工具
プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)
ケーブル口:70×40
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×600×600
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
464×586×513
外装
側面・背面/パネル
組立時間
30分
鍵
無し
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
467×586×513
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×600×15
アジャスター
なし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
464×420
組立人数
1
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス
間口(mm)
600
奥行(mm)
530
セット内容
本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板4枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×995
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ケーブル口】330×60
色
ブラック
仕様
【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品
本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×4枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具
プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間
50分
色(マンセル値)
該当なし
総耐荷重(kg)
500
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。
制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。
ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質
アルミ
塗装色
ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)
外形寸法W(mm)
429
板厚(mm)
前面・後面パネル、ベース:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。
スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。
OAタップが装備されています。
材質
ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)
(棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5
荷姿
完成品
棚板寸法(mm)
550×550
用途ハブやルーターを省スペースに設置
奥行(mm)
650
高さ(mm)
598
付属品
鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター
材質
キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
21
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)
80
用途小型機器などマルチに収納
間口(mm)
700
奥行(mm)
600
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックスです。狭い場所でのメンテンナンスができるよう観音扉を採用しています。前扉には鍵をかけていな状況でも開閉ができるようハンドル錠を搭載しています。棚板3枚標準装備です。棚板には機器固定ベルトの取付が可能です。重量のある機器を設置できるよう棚板耐荷重を150kgに設定しています。棚板は100mmピッチで可変できます。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。底面にもケーブル口を装備しています。(200×50)。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANS-Aを別途ご購入下さい。
その他
【マンセル値】N1.0
付属品
棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用パネル用鍵×2個(1種類)
材質
本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
幅(mm)
(ケーブル口)200
寸法(mm)
【棚板とバックパネルの間】57.7
取付
【セキュリティワイヤ】否
タイプ
ハンドル錠側・背面はシリンダー錠
キャスター
あり
フレーム色
ブラック
棚板耐荷重(kg)
150
外装
【側面】パネル【前面】メッシュ【背面】メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
1種類
総耐荷重(kg)
300
アジャスター
あり
天板寸法・幅(mm)
700
天板寸法・奥行(mm)
600
狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。
カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。
工具不要の簡単組立。
女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。
棚の角が丸い安心デザイン。
用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして
棚板耐荷重(kg)
10
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
470×270
リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで。収納ボックスとも合わせやすいサイジング。1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。
用途キッチン、収納に。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚として。
材質(本体)
スチール/粉体塗装
支柱径(Φmm)
25
均等耐荷重(kg/台)
(アジャスタ装着)250 / (重量キャスター装着)100
均等耐荷重(kg/段)
(アジャスタ装着)50/(重量キャスター装着)25
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
間口(mm)
600
奥行(mm)
1100
高さ(mm)
1790
セット内容
本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1100×1790