- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- 機器接続ガス栓のおすすめ人気ランキング
機器接続ガス栓のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新398件の「機器接続ガス栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 器具栓」、「可とう管ガス栓」、「フレキガス栓」などの商品も取り扱っております。
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
80
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
寸法D(mm)
37.5
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
45.1
寸法C(mm)
54.3
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
使用ガス
都市ガス
仕様
(機器側)Rc1/2
寸法E(mm)
F22
寸法B(mm)
80
色(つまみ部)
ベージュ
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
47.9
使用ガス
都市ガス
材質
黄銅製
寸法S(mm)
27
寸法W(mm)
34
接続
入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)
寸法H1(mm)
51.5
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。
また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
99.8
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
80
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガス
LPガス
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
99.8
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
80
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Rc1/2