機械 台座のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
257件の「機械 台座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まんじゅう」、「機械土台」、「機械足」などの商品も取り扱っております。
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ 丸型据置タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ 丸型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
材質 FC250 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
ボルト径寸法(Φmm) 10×1.5 ねじの呼び M10 材質 タイプ かさあげ型締結タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,588 税込5,047
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
用途テーブル下に。 適合 (テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg) 許容荷重(kg) 50 台座径(Φmm) 32 材質(ねじ部) 鋼(SWCH) 耐荷重(N) 490 付加機能 自動調整機能付き 材質(本体) ポリエチレン(PE) 仕様 使用温度:-20 ℃~75 ℃
1個
特価
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付・移動が容易です。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質 FC250 質量(kg) 1.8 寸法A(mm) 100 寸法D(mm) 20 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上 ねじ・台座:ステンレス(SUS304) 台座径(Φmm) 60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。
ねじの呼び M10 材質 FC250 G (細目)M10×1.5 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。
用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。 形状 置き型 接続方式 片端おねじ レベル調整量(mm) 20以下 材質(金具) スチール 材質(防振ゴム) クロロプレンゴム(CR) 適合用途 防振
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質 質量(kg) 1.8 タイプ 角型据置タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。 上下・左右の揺れに有効です。
用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。 形状 置き型 接続方式 片端おねじ レベル調整量(mm) 12 材質(金具) スチール 材質(防振ゴム) クロロプレンゴム(CR) 適合用途 防振
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質 タイプ かさあげ型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
ボルト径寸法(Φmm) 10×1.5 ねじの呼び M10 タイプ 丸型締結タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。
材質 FC250 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,190 税込4,609
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
タイプ 5t・10t兼用型 許容荷重(kN) 98(10tonf) ねじサイズ M20(平径26mm) 調整量(mm) 30~60 ボルト平径(mm) 26
1セット(25個)
36,980 税込40,678
当日出荷

機械とプレートがズレません。
ねじの呼び M10 G (細目)M10×1.5 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 材質 ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304) ねじ寸法(mm) M12×1.75 許容荷重(N) 13720 台座径(Φmm) 60
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)