- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 機械 回転 レバーのおすすめ人気ランキング
機械 回転 レバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新416件の「機械 回転 レバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランクハンドル」、「回転ハンドル」、「折り畳みハンドル」などの商品も取り扱っております。
種類
朝顔
タイプ
ER型回転握り付き
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)
FCD450
表面処理(本体)
防錆油塗布
材質
SS400+鉄ネジ
タイプ
回転式
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
寸法M
M5×P0.8
寸法d(mm)
8
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)
9
寸法F
1.5
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。
工具を使わずに微調整が可能。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
5
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)
0~90
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
グリップ取りつけ穴つきです。
色
黒
材質(ねじ部)
鉄
材質(ハンドル部)
不飽和ポリエステル樹脂
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(レバー部)
静電塗装
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
種類
グリップレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
材質
グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)
円筒形:黒
表面処理
グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
樹脂+鉄ネジ
タイプ
回転式
材質
アルミ+鉄ネジ
タイプ
回転式
種類
朝顔
材質(ハンドル車)
アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)
バフ研磨
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類
朝顔
その他
握りは別売品です。
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴
あり
スポーク数
3
材質(ハンドル車)
FC材
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(プレート)
艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)
黒色フェノール樹脂
種類
クランク
材質(本体)
FCD450
タイプ
オフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)
防錆油塗布
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(ハンドル車)
黒色フェノール樹脂
種類
クランク
材質(本体)
FCD450
タイプ
ストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)
防錆油塗布