- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 機械ランプのおすすめ人気ランキング
機械ランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新312件の「機械ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パトライト 4色」、「表示灯」、「パイロットライト」などの商品も取り扱っております。
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)
DC24
規格
CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)
25
光源
LED
インターフェース
NPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号
IP42
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
保存温度(℃)
-30~80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)
200(誤動作)、500(耐久)
耐振動
5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)
Φ13.7
彫刻範囲(mm)
12×18
最大彫刻深さ(mm)
0.5
LED寿命(時間)
機械的:100万回以上。電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)。充電金属部と非充電金属部間:AC2000。異極端子間:AC20000。同極端子間:AC1000。接点端子とランプ端子間:AC1500。(照光部)。充電部とアース間:AC2000
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状
丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
光源
LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s2)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)
2000以下
保護構造
IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
規格
CE適合品
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
点滅
速度:点滅しません
材質(ボディ)
ABS樹脂
動作
点灯
ヒューズ容量(A)
0.5
色(本体)
オフホワイト
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)
4
外径(Φmm)
46
光源
LED
音圧レベル(dB)
70~85
使用温度範囲(℃)
-10~50
取付方式
3点留め
使用電圧範囲
±10%
耐振動(m/s2)
20
保護構造
IP54
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)
100
光源
LED
保護等級
IP53
取付場所
屋内/屋外
使用周囲温度(℃)
-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号
IP53
取付方向
正方向
動作周囲温度(℃)
-10~50
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)
最大105
点滅数(回/分)
60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
音圧感度(dB)
最大105
動作湿度(%RH)
湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)
85以下
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
30
光源
LED
取付方式
ねじ取り付け
インターフェース
オープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号
IP65
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
種別
積層信号灯
材質
PC
型式
LR
取付方式
直付け
適合規格
UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
配線接続方法
キャプタイヤ仕様
外径(Φmm)
70
定格消費電力(W)
[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3
対応
NPN/PNP
保護等級
IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時
光源
LED
取付場所
屋内
使用周囲温度(℃)
-20~50
電流(mA)
信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250
ブザー音
No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可
使用周囲湿度
90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30~60
音圧レベル(dB)
Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m
取付方向
正方向
色(本体)
オフホワイト
点滅数(回/分)
60±2
ボディーカラー
オフホワイト
音圧感度(dB)
90
待機電力(W)
LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし
突入電流
[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]
色(グローブ)
カラー
音量調節
可(2段階)
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)
AC/DC12~24
種別
薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)
-10~50
保護構造
IP23
消費電力(W)
0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)
AC/DC12~24
直付けタイプのLED表示灯です。
外径(Φmm)
60
光源
LED
定格電圧(V)
DC 5V(USBバスパワー)
付属品
フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書
質量(g)
140(±10%)
適合規格
UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)
対応OS
Microsoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)
対応
LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)
保護等級
IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13
取付場所
屋内
通信方式
USB2.0 Full Speed
インターフェース
USBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)
使用周囲温度(℃)
-20~+50
表示LED
点灯・消灯・パターン点灯(4種類)
ブザー音
【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)。【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7。【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)
使用周囲湿度
90%RH以下 結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30~+60
保存湿度範囲
90%RH以下、結露なきこと
取付方向
正方向
電圧許容範囲
DC 5V±5%
操作部形状
ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)
定格消費電流(A)
最大 500mA
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16.2(+0.2~0)
種類
照光式
ボタン形状
丸(突形)
ボタン部寸法(mm)
Φ18
振動
共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ