機械作動弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
99件の「機械作動弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ブザー」、「タイムディレーバルブ」、「空気 圧力 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式 ストレートプランジャ 配管接続口径 Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 保証耐圧力(MPa) 1.35 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)0~60 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油 要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) ストローク(mm) 約1.5(詳細は別表参照) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(主軸) ステンレス 材質(パッキング) 合成ゴム 材質(ローラー部) ステンレス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 有効断面積(mm2) 19
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ローラ式
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様 ●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)0~60 ポート数 3ポート 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 作動方式 ストレートプランジャ 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 操作力(N) (空気圧力0.9MPaの時)24.5 給油 要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) 配管接続口径 Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式 ローラカム 配管接続口径 Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 保証耐圧力(MPa) 1.35 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)0~60 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油 要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) 質量(kg) 0.1 ストローク(mm) 約1.5(詳細は別表参照) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(主軸) ステンレス 材質(パッキング) 合成ゴム 材質(ローラー部) ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式 多位置取付 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 外部制御式 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式 ワンウェイローラカム 配管接続口径 Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 保証耐圧力(MPa) 1.35 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)0~60 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油 要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) ストローク(mm) 約1.5(詳細は別表参照) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(主軸) ステンレス 材質(パッキング) 合成ゴム 材質(ローラー部) ステンレス
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数 3ポート 使用流体 空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa) -0.1~1.0 有効断面積(mm2) 7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式 多位置取付 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 外部制御直動式 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 2位置ノーマルオープン
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様 ●弁機能:NO(常時開) ストローク(mm) 約1.5(詳細は別表参照) 質量(kg) 0.09 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)0~60 ポート数 3ポート 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 作動方式 ピンプランジャ 材質(ローラー部) ステンレス 材質(パッキング) 合成ゴム 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) 材質(主軸) ステンレス 配管接続口径 Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) ポート なし 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 取付方式 パネル取付 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ピン式 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数 3ポート 使用流体 空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa) -0.1~1.0 有効断面積(mm2) 6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

規格 ローラレバー ポート数 3 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 外部制御直動式 使用流体 空気 配管接続口径 M5 切換位置区分 2位置3ポート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

ポート数 (3)3ポート ボディオプション (-)横面取付 配管方向 (1)横配管-押棒タイプ(短)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コガネイ機械作動弁
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
ポート数 3 使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 5~60 弁仕様 常時閉(NC) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 エアスイッチタイプ 開放リング/ブラック 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ピン式 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)