- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム
- 機械巻き フィルムのおすすめ人気ランキング
機械巻き フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新864件の「機械巻き フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極薄フィルム」、「包装機 フィルム」、「ストレッチフィルム 300mm幅」などの商品も取り扱っております。
特殊な原料配合により、厚さ以上の強度をもったフィルムです
用途現在、ストレッチ包装機をお使いのユーザー様
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
材質
ポリエチレン
質量(kg)
18
破断伸度(%)
縦:500以上/横:700以上
粘着性
10~30g/200m
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
特殊な原料配合により、厚み以上の強度をもったフィルムです。
用途ストレッチ包装機用。
トラスコ品番
366-8436
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
18400
1巻
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プレストレッチ包装機・コンベンショナル一般包装機の両方で使用可能な、ハイグレードかつ強力な機械用ストレッチフィルムです。
代表的な機械メーカー(司化成・積水樹脂・シグノード・日本包装機械・日本梱包資材)に適合します。
用途ストレッチ包装機用
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
破断伸度(%)
縦:450以上/横:575以上
質量(kg/本)
約18.4
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質
OPPフィルム
長さ(m)
30
色
透明
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
2.21
質量(g/本)
2210
RoHS指令(10物質対応)
対応
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止防塵防雨
トラスコ品番
366-8452
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
2.76
1セット(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
最先端の強化剤の配合により、6μmながら15μm程度の強度。
薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
用途一般ダンボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。
トラスコ品番
498-6300
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
質量(kg)
2.76
質量(kg/巻)
約2.8
特殊な原料・製法により従来の厚みに対応することが出来るようになったエコタイプとなります。15μの物をご利用の方はタイプ15、18μの物をご利用の方はタイプ18という風にお試しください。
用途ストレッチ包装機とセットでご利用いただけます。
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質
ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)
2050
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)
0.2
幅(mm)
460
長さ(mm)
650
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.2×460×650
パレット上の荷物を強力に集積し、機能的かつ安価に荷崩れ防止を実現する。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
3920
1箱(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ストレッチ包装機用のストレッチフィルムです。薄肉・高強度を実現したハイクオリティーなストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止や汚れ防止
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2800
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2260
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)
1000
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応