- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- 機転倒防止金具のおすすめ人気ランキング
機転倒防止金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新135件の「機転倒防止金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール棚転倒防止」、「転倒防止板」、「転倒防止金具」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄t4.5
塗装色
ブラック
外形寸法W(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
SCR-180H・180A・180B・180C
付属品
取付ビス付
色(本体)
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
15日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
120
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31343
1個
¥272
税込¥299
4日以内出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別
転倒防止ベルト
セット内容
プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質
スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
鋼
表面処理
クロメート
仕上
光沢クロメート処理
ハサミなどで簡単に切れ、長さを調整することが可能。
用途敷くだけであんしん!背高家具が揺れに強くなる。
種別
転倒防止ストッパー
材質
オレフィン系エラストマー
幅(mm)
45
色
クリアー
高さ(mm)
9
壁面に書庫が無い場合
材質
鉄(SS400)
寸法(mm)
100×100×95
塗装
焼付け塗装
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
用途床・島固定(粘着・ビス止め)
材質
鉄(SS400)
寸法(mm)
110×110×50
塗装
三価クロメートメッキ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。
種別
転倒防止ストッパー
材質
非移行性合成樹脂エラストマー
安全対策用品としてご利用ください。
デラックスキャビネット・ミドルキャビネット・スタンダードキャビネット・ライトキャビネットにお使い頂けます。
左右セット品です。
セット内容
左右各1入り
材質
スチール
質量(kg)
2
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
L字金具
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
115
タキゲンコード
31344
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
材質
オールステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。
絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容
プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚
材質
スチール、VHB
プレート厚(mm)
1.6
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に