- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 橿美人のおすすめ人気ランキング
橿美人のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新36件の「橿美人」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「彊美人」、「真空袋」、「真空パック 彊美人」などの商品も取り扱っております。
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
食品用保存袋です。
冷凍、ボイル用にご使用いただけます。
開封しやすいVノッチ付きです。
用途食材や加工食品の包装、保存用に。
真空パックなどにご使用いただけます。材質ナイロン+LLDPE厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.05
チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプ定寸使用環境温度(℃)-30~100
部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!。袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!。菌も通さないから安心!。とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
用途おむつの処理に
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1トラスコ品番480-7189質量(kg)2.75電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90使用の目安100パック/日真空度(kPa)-60(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色ホワイト規格FSCミックス認証紙白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13
コンバム(旧:妙徳)フィルターエレメント VFシリーズ
真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
鼻を近づけても臭わない。袋自体がハイレベルな便臭バリア性を持っているので、長時間にわたり臭いを漏らしません。
マチあり
色白
枯れる心配がない、お墓・仏壇のお供え用の造花の榊です。
水替え不要なので、旅行・出張やなかなかお墓参りにいけない時にもオススメ!
茎のワイヤーでお好みの形に曲げてご利用できます。
寸法(cm)約50×25.5×1(アレンジ全体でのサイズ)
1セット(2束)
¥999税込¥1,099
当日出荷
驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(におわない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。
用途今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。色防臭袋:白、汚物袋:黒、便座カバー:青寸法(cm)防臭袋:35×50、汚物袋:65×80吸水量(mL)約500交換目安約10年再生紙使用マーク適合
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)取扱説明書(2.47MB)
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
アイメディア神棚用 榊
枯れる心配がない、神棚やお墓・仏壇のお供え用造花です。本榊を模して作られており、水やり不要でお手入れも簡単。枯れる心配もなく、美しい色合いを長期間保てます。旅行や出張などで長期不在する時や、なかなかお墓参りに行けないという時にも。ワイヤー入りでお好みの形にアレンジ可能。2束入り。
材質茎/ポリエチレン、葉/ポリエステル、ワイヤー/スチール
真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂適合真空保存庫全長(mm)133TKG品番9-0247-0901TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
¥839税込¥923
当日出荷
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋質量(kg)約2.4電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)330×155×95シール寸法(mm)幅2×長200アズワン品番5-5695-41
1個
¥45,400税込¥49,940
当日出荷
日立純正品SP-15Cの同等商品となります。
用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
1パック(10枚)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷












![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06424652-210518-02.jpg)