止水タイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
124件の「止水タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイマー 水栓」、「自動止水器」、「水道 自動停止」などの商品も取り扱っております。
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品 補助リング、ビス 材質 ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.1~0.3 使用温度(℃) 1~50 取扱説明書 (0.56MB) 水量(L) 450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×80×60 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。 仕様 タイマー設定可能時間:最大120分 材質 ABS樹脂 質量(g) 210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×85× 55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm) 先端丸型、14~18 取扱説明書 (1.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様 水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池 単3形乾電池2個 電池寿命 約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様 水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g) 317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×190×100 使用電池 単3形乾電池2個(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 取扱説明書 (3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質 ABS、POM アズワン品番 64-6508-84 使用温度 1~50℃ 水量(L) 最大設定:450
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様 水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池 単3形乾電池2個 電池寿命 約1年
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

グリーンライフ散水タイマー
電池不要・簡単須佐の散水タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×85×160 質量(g) 200 材質 本体:ABS樹脂、ダイヤル・グリップ:TPR樹脂 グレー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm) 13 仕様 節水水栓 水栓タイプ 自閉水栓
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 浴室 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 自在170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力、タイマータイプ
付属品 ホース/チューブ:PVCホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、フート弁:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部 ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) 質量(kg) 4 ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ PWT(タイマー) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 倍率 [制御]1~999(タイマー+パルス比例) 最大電流(A) 2.5 接続形式 ホース/チューブ 機能 手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能 有り インターバル [制御]タイマー:1パターン(1~9999分) ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40 材質(ダイヤフラム) PTFE 最大消費電力(VA) 250 材質(ポンプヘッド) PVC 平均消費電力(W) 18 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック タイマー [制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○ 移送可能粘度(mPa・s) 50以下 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周 [制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例) 運転同期パルス 有り
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm) 13 ハンドル形状 グリップハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共通 吐水口長さ(mm) 170 グリーン購入法 適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷



カクダイ電磁弁
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用 材質 PA 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 水(上水道水、工場用水) 流体温度(℃) 1~40
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様 散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ。散水回数/1日1~3回 ねじ径 Rc3/4 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 使用乾電池 9Vアルカリ乾電池1個 流体温度(℃) 1~40 適合流体 水(上水道水、工業用水) プログラム機能 曜日単位で設定可能
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマー(乾電池式)
ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。 プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。 プログラム本数:1。 かん水開始時刻は4つまで。 かん水時間は1分~11時間59分。 かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1~30日毎。 かん水一時停止機能あり。 手動かん水可能。
用途ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適! 材質 樹脂 取付方式 メスネジ 電源 角型9Vアルカリ乾電池 適合圧力(MPa) 0.1~0.7 防水仕様 IP-68 バルブ 1(電磁弁内蔵)
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合 水流量:1~17L/分 寸法(mm) 99×94×98 質量(g) 255 電源 単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年 接続方法 給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続 温度センサー 先端部:-40~110℃ インターフェース Bluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n アズワン品番 64-2326-55 タイマー 設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位) 適合水圧(MPa) 0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷