止水バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
283件の「止水バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 管 バルブ」、「コック 弁」、「塩ビ ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 水・油・エアー 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98 ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) ステンレス ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質 黄銅 仕様 逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル タイプ 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) 入数 5/箱、50/梱
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続方式 ねじ込み形 接続 G×R ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形(Rc) 材質(ステム) 黄銅 材質(ハンドル) アルミニウム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 Rc×G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質 (ボール押え、セットリング、TS受口)PVC 形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(常温) 接続方式 TS式 接続 TS式 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 最高許容圧力(MPa) 1.0(常温) ハンドル形状 T形 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) PVC 材質(ハンドル) ABS 材質(ボールシート) PTFE 材質(ナット) (ユニオン)PVC バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) 黄銅 口径タイプ スタンダードボア 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 黄銅 材質(パッキン) PTFE クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。本体ナットなし タイプ 固定こま JIS規格 日本工業規格品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

INAX(LIXIL)止水バルブ
適合機種 BF-A146TLW、BF-E147TSBW、BF-J146TLW、BF-J147TLW、BF-6LWB(1.6)-AT
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)