- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 止水栓 ボックスのおすすめ人気ランキング
止水栓 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「止水栓 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止水栓 フタ」、「鋳物蓋」、「水道メーター ケース」などの商品も取り扱っております。
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質
本体:PVC、蓋:PP
色
本体:黒、蓋:青
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質
ポリプロピレン
給水ユニット付き。底板は散水栓の位置を固定できます。
材質
ABS、PP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)
ブルー
材質
硬質塩化ビニル
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質
鋳鉄製(FCD600)
適合
MB-20SCD専用
外寸(mm)
367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。
ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に
材質
(本体枠)PP、(蓋)PP
寸法(mm)
220×279×140
タイプ
水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ