- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 止水栓固定金具のおすすめ人気ランキング
止水栓固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新116件の「止水栓固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面器取付金具」、「給湯器アダプタ」、「止水栓」などの商品も取り扱っております。
仕様
支持部はΦ4.5ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き
材質
ステンレス
適合管径(Φmm)
樹脂管:13
適合管
PEX、PB
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質
ステンレス
適合品番
V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
付属品
パッキン2枚、ビス3本付き
トラスコ品番
438-5594
材質
黄銅
規格
JWWA適合品
六角対辺(mm)
12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調整できます。
仕様
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定、Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定、Φ20.5:給水管0710-13、740-00S-13を固定
付属品
ビス(4×18ミリ)3本
材質
PVC
穴径(Φmm)
(ビス)4.5
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
台付1ツ穴シングルレバー混合栓を取付ける際、天板ウラ面に使用する補強板です。
材質
発泡ABS
用途ヘッダーとジョイントを固定するクリップ
仕様
ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
L-CHジョイント7B/10B/止水栓等とクリップヘッダーのユニオンとを固定する金具。
1袋(20個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G20×G13
仕様
EPDMパッキン付
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
壁を貫通したネジなどの固定用
材質
亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
9
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ビスなしでも固定できます。パッキン3枚、ビス3本付
材質
黄銅
穴径(Φmm)
ツバ部:46
六角穴対辺(mm)
12.5
はさみ込み厚さ(mm)
18以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハンドルを閉めると分岐側のみ止水します。
呼び
13
仕様
796-006、796-007 止水栓固定金具対応、JIS規格
材質
青銅
材質
黄銅、NBR
呼び径
G20×G13
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様
エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。本体ナットなし
タイプ
固定こま
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷