止血用品のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
106件の「止血用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止血剤」、「小さい絆創膏」、「注射テープ」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm) 25 直径(Φmm) 20 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00023A00104 松吉医科器械コード 24-2669-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(10個×25袋)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。 優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。 防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。 創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。 サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。 非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。 薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。 ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。 従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。 安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。
材質 アルギン酸カルシウム不織布 寸法(mm) 80×300 タイプ 未滅菌タイプ アズワン品番 8-6523-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1シート
1,198 税込1,318
当日出荷

止血効果に優れた穿刺部被覆保護用絆創膏。 伸縮性に優れ、圧迫力の調整が可能です。 1袋1枚入でEOG滅菌済です。 血液を吸収するとパッドが膨張し止血効果を高めます。
材質 パッド:脱脂綿、粘着テープ:ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤、セパレーター:紙、シリコーン樹脂 寸法(mm) 35×80 粘着剤 アクリル系粘着剤 パッドサイズ(Φmm) 20 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00243000102 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50枚)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

疎水性の特殊な表面材が、キズを適度な湿潤状態に整え、治癒までやさしく保護します。 乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎます。 固着しないので、交換時の痛みも少なく快適です。 キズから出る過剰な浸出液を吸収し、「ムレ」、「浸軟」、「カブレ」等の皮膚トラブルを防ぎます。 手間なく簡単にキズを処置することが出来ます。 吸収量は一体化する二次ドレッシング材を選択することにより自由にコントロールでき、量の多い浸出液にも対応できます。 極めて低コストで経済的です。
寸法(mm) 200×250 タイプ 未滅菌タイプ アズワン品番 8-2326-07 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00217PMTA00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1袋(20枚)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

固定しやすい形状の圧迫止血綿です。
用途透析処置後などの圧迫止血に最適 形状 平形 寸法(mm) 8.5×18×25 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:23B2X10001000096 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(2個×50袋)ほか
3,290 税込3,619
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容 応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き 質量(g) 630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×190×125 材質(ケース) ポリ塩化ビニル アズワン品番 3-4664-01
1セット(10点)
2,998 税込3,298
当日出荷

M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
材質 本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 仕様 ラテックスフリー
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm) 3 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00218131100 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(100枚)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。
タイプ 未滅菌タイプ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1袋(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
材質 ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 寸法(幅W×長さL)(mm) 30×350
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧迫止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 献血・採血・輸血・点滴後の末梢静脈の止血・被覆保護。 EOG滅菌済。
粘着面(mm) 39×80 パッド寸法(mm) 27×15 厚さ(mm) 6 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00218131130 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

橈骨動脈および足背動脈の留置針抜去後に優れた止血効果が得られる圧迫止血用パッド付絆創膏です。 圧迫プレート付の厚さ9mmのパッドが穿刺部を圧迫固定し、高い止血効果が得られます。 EOG滅菌済。
厚さ(mm) 9 プレート寸法(mm) 36×30 パッド寸法(mm) 27×15 テープ部分(mm) 40×120 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00218131140 松吉医科器械コード 07-3425-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(30枚)
特価
2,798 税込3,078
当日出荷

固定しやすい形状の圧迫止血綿です。
用途腕(上腕部・橈骨部)からのアンギオ処置後などの圧迫止血に最適 形状 平形 寸法(mm) 15×22×35 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:23B2X10001000096 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(1個×50袋)ほか
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オオサキメディカルオオサキ止血用圧迫綿 平形 S
固定しやすい形状の圧迫止血綿です。
用途透析処置後などの圧迫止血に最適 形状 平形 寸法(mm) 8.5×18×25 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:23B2X10001000095 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm) 952(開放時) 質量(g) 約82
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透析時など抜針後の圧迫止血に。 M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。 着脱はマジックテープなので簡単です。
1式(6個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm) (幅)25×(長さ)500×(厚み)2 材質 バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート) 仕様 オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1本
1,663 税込1,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm) 25×500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。 浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。 通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。 表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。
幅(mm) 125 タイプ ロールタイプ 長さ(m) 3 アズワン品番 8-6522-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00217PMDA00 松吉医科器械コード 24-2660-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ミリオンエイドショットキープ
吸水性の高いパッドを使用しています。 2層構造の吸水性の高い厚みのあるパッドで、圧迫しながらの止血が可能です。 個包装(1回分)なので、衛生的に使用できます。 不織布には撥水性があり、滲出液・血液の付着を軽減します。 EOG滅菌済(個包装)。
用途穿刺部の圧迫止血・被覆保護 材質 基材/不織布、粘着材/アクリル系 基材 不織布 粘着面(mm) 40×55 アズワン品番 61-9733-10 パッドサイズ(Φmm) 16 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00038000007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷