- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 正角缶20Lのおすすめ人気ランキング
正角缶20Lのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新98件の「正角缶20L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「正角缶」、「耐熱ポリタンク」、「灯油 一斗缶」などの商品も取り扱っております。
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
ノズル
なし
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
なし
口数
片口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手
あり
容量(L)
20
寸法(mm)
276×276×376H
色
グレー
口内径(Φmm)
52
1缶
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
正方形で並べやすい省スペースタイプです。
容量(L)
20
種別
1ケ口 正方形
アズワン品番
10-4602-55
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)
50
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PE(ポリエチレン)
色
ナチュラル
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
なし
正角形ですので並べやすく省スペースです。
材質
本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
口数
片口
ノズル
なし
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手
あり
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
容量(L)
20
仕様
中栓付、持ち手くぼみ付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)
400
幅B(mm)
250
寸法D(mm)
250
寸法W(mm)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×400
全高H(mm)
400
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
179
奥行E(mm)
250
高さC(mm)
385
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
PE(ポリエチレン)
容量(L)
20
口内径(Φmm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×265×395
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
99
仕様
目盛なし、中栓付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
なし
口数
片口
最小目盛(mL)
-
ノズル
なし
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
99
取手
あり
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質
超高分子量HDPE
色
グレー
口内径(Φmm)
50
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数
片口
口外径(Φmm)
30
ノズル
なし
コック
あり
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手
あり
中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
容量(L)
20
材質
本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
高さ(mm)
370
口内径(Φmm)
50
コック
20A
胴寸(mm)
260×260
コック外径(Φmm)
約17.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ
材質
PP
色
乳白色
タイプ
フタのみ
外径×高さH(Φmm×mm)
320×36.5
耐熱温度(℃)
80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様
JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品
板厚(mm)
0.8
危険物の類別
非危険物
正方形で並べやすい省スペースタイプです。
仕様
商品コード: 1046-01
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)
寸法(mm)
222×215×308
使用温度範囲(℃)
0~70
容量(L)
10
口内径(Φmm)
42.5
アズワン品番
10-4601-55
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)
約17
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
なし
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
18
仕様
鋼板0.32mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)
約1.15
タイプ
口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×350
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
仕様
●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型
アズワン品番
65-9261-53
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷