- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 正逆運転のおすすめ人気ランキング
正逆運転のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「正逆運転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「正転逆転」、「ウィンドファン」、「電池式 換気扇」などの商品も取り扱っております。
材質
(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール
質量(kg)
1.8
電流(A)
(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21
消費電力(W)
(排気)22・24、(給気)18・19
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(排気)50・60、(給気)50・60
騒音値(dB)
(排気)39・40、(給気)37・38.5
電源コード
7A 125V
風量(m3/h)
(排気)462・504、(給気)330・348
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)
200
定格電圧(V)
AC100
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)
100
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)
1100
適合場所
洗面所用、居室用、事務所・店舗
仕様
110cm以上~180cmまでの窓
関連資料
工事説明書(0.1MB)
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用
仕様
シャッター形式:なし
付属品
固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本
タイプ
引きひもタイプ 排気形
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
15/17
定格電圧(V)
100
ハネ径(cm)
20
本体質量(kg)
1.9
適合場所
窓用
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
40/42
取付可能窓枠高さ(mm)
410~1150(1950まで延長可能)
風量(m3/h)
500/510
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様
水洗トイレ用・窓取付形、排気
質量(kg)
1.2
色
マンセル値7.5YR8.9/0.7
スイッチ
内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)2.7/3.4
取付け可能窓枠高さ(mm)
285~630
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)31.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)50/54
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
20
モーター
2モーター
電源コード(m)
2
フィルター
防虫フィルター付
ファン
2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)
690~1450
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
材質
(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
質量(kg)
2.6
電流(A)
(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14
消費電力(W)
(給)23・25、(排)12.5・13
定格電圧(V)
100
方式
連動式
定格周波数(Hz)
(給)50・60、(排)50・60
騒音値(dB)
(給)37・37、(排)34・34
電源コード
7A 125V
色調
(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7
風量(m3/h)
(給)720・720、(排)450・450
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
適合機種
VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2
材質
(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板
寸法(mm)
(延長取付)1100~1800
質量(kg)
1.25
寸法A(mm)
275
表面処理
(サッシ(短))-、(補強金具)塗装
色調
(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)
-30~+50
使用周囲湿度
RH90%以下
色調
ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
512×900×88
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相