- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 武蔵エンジニアリング シリンジのおすすめ人気ランキング
武蔵エンジニアリング シリンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「武蔵エンジニアリング シリンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジ」、「シリンジ 10cc」、「50cc シリンジ」などの商品も取り扱っております。
独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用
材質
ポリエチレン(PE)
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)
1
材質(アダプター)
ポリアセタール
材質(チューブ)
特殊エラストマー樹脂
材質(Oリング)
フッ素ゴム
UVを完全にシャットアウト。
可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
抜群の流動性。
液剤の残量が一目で分かる目盛付き
容量(mL)
50
トラスコ品番
771-4394
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
160.8
質量(g)
811.3
外径(Φmm)
26.1
常用圧力(MPa)
0.5
1セット(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
独自形状による、抜群の流動特性。シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
容量(mL)
20
アズワン品番
62-3875-07
1パック(50本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質
ポリエチレン
液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別
シリンジ用
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。
滅菌
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
常用圧力(MPa)
Max0.5(常温)
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)
材質
ポリエチレン製
適合容量(mL)
20~70用
アズワン品番
61-3589-66
1パック(50個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、10ml用)
材質
ポリエチレン製
適合容量(mL)
10用
アズワン品番
61-3589-65
1パック(50個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)
12.7
材質
針:ステンレス(SUS304)。針元:ポリプロピレン(PP)
シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。
シリンジ下部を密閉するキャップです。
材質
ポリエチレン製
アズワン品番
61-3589-87
1パック(50個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、5ml用)
材質
ポリエチレン製
適合容量(mL)
5用
アズワン品番
61-3589-64
1パック(50個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。
材質
ポリプロピレン(PP)
Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別
Σ用 シリンジ用