武蔵エンジニアリング ディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「武蔵エンジニアリング ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスペンサー 接着剤」、「ディスペンサー」、「武蔵エンジニアリング シリンジ」などの商品も取り扱っております。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。 材質 ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 トラスコ品番 465-9783 摘要 信越化学、モメンティブ用 質量(g) 415 ねじ規格 Tr14×2対応 危険物の類別 非危険物
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷

チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。 材質 ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 トラスコ品番 465-9767 摘要 信越化学、モメンティブ用 質量(g) 363 ねじ規格 Tr14×2対応 危険物の類別 非危険物
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用ディスペンサーです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。 仕様 TT-10~24PTFEチューブ用 トラスコ品番 465-9821 幅(mm) 188 質量(kg) 3.4 高さ(mm) 75 奥行(mm) 169 電源(V) AC100 消費電力 32W 作動時間(秒) 吐出時間/0.01~99.99 吐出圧力設定範囲(MPa) -
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷


新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。 仕様 高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用 トラスコ品番 465-9830 幅(mm) 188 質量(kg) 3.4 高さ(mm) 75 奥行(mm) 169 電源(V) AC100 消費電力 32W 作動時間(秒) 吐出時間/0.01~99.99 危険物の類別 非危険物 吐出圧力設定範囲(MPa) -
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m) 1 材質(アダプター) ポリアセタール 材質(チューブ) 特殊エラストマー樹脂 材質(Oリング) フッ素ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングシーラントカートリッジ 330ML
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。 材質 ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 適合容量(mL) 330 質量(g) 500 危険物の類別 非危険物
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングチューブカートリッジ
材質 本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングカートリッジ
材質 本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。 材質 ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 適合容量(mL) 330 トラスコ品番 465-9872 摘要 スリーボンド用 質量(g) 500 作動時間(秒) 吐出時間/0.01~99.99 危険物の類別 非危険物
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。
仕様 吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99 トラスコ品番 117-0009 幅(mm) 280 質量(kg) 4.3 高さ(mm) 122 奥行(mm) 247 消費電力(W) 12 電源 AC100~240V (50/60Hz) 危険物の類別 非危険物 吐出圧力設定範囲(MPa) 液送用:0.005~0.700。バルブ開閉用:0.200~0.700
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷


チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。 材質 ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 トラスコ品番 465-9791 摘要 東レ・ダウコーニング、スリーボンド用 質量(g) 415 ねじ規格 W9/16 危険物の類別 非危険物
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。 長さ(m) 10 材質 PTFE
1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
材質 ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ) 仕様 最大応答回数(回/min):680 トラスコ品番 117-0014 質量(g) 222 圧力 最大液体圧送圧力:0.5MPa 使用エアー圧力(MPa) 0.35~0.5 駆動方式 エアオペレート式 危険物の類別 非危険物
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。 材質 ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 適合容量(mL) 330 トラスコ品番 465-9881 摘要 東レ・ダウコーニング用 質量(g) 500 作動時間(秒) 吐出時間/0.01~99.99 危険物の類別 非危険物
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)