- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 歯科用キャビネットのおすすめ人気ランキング
歯科用キャビネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「歯科用キャビネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯科用ワゴン」、「デンタルワゴン」、「移動式キャビネット」などの商品も取り扱っております。
歯科医院、クリニック向けのハイタイプワゴン5段ホワイト。天板面にスチール製の落下防止バー付き。転倒防止のため上段3段は2/3程度が引き出し可能、中段(4段目)下段(5段目)はフルオープンです。キャスターは5つの内2つにストッパーが付いています。
材質
本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 取手:合成樹脂 落下防止バー:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
質量(kg)
33.2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452×420×840
均等耐荷重(kg)
天板10、上段5、中・下段10
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
天板に落下防止のためにメタルガードを装備しています。
引出しの開閉がスムーズなスライドレールを装備しています。
組み立て式(要工具)。
材質
本体・前板/プリント紙化粧繊維板、天板/ステンレス(SUS430)
キャスター
Φ40mmナイロン製(前面ストッパー付き)
天板耐荷重(kg)
30
キャスター径(Φmm)
40
使用方法に応じてオプション部品が選べます。
天板の高さは任意に調節可能です。
天板カバー・ベースカバーは取り外して洗浄可能です。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(前輪ストッパー付き)
材質
支柱/アルミ、ベース・天板/スチール、天板カバー・ベースカバー/ABS樹脂
天板寸法(mm)
455×360×30
天板耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×610×1350
天板高さH(mm)
180~1350
キャスター径(Φmm)
100
材質
メラミン仕上げ化粧ボード
高さ(mm)
665
奥行(mm)
450
間口(mm)
450
キャスター
50Φ双輪(ストッパー付2個)
均等耐荷重(kg)
30
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.58MB)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)
44
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
2本
取扱説明書
(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)
1~3段:15、4段:25、5段:25
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品
蘇生板(合板製)
材質
【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板
質量(kg)
43
耐荷重(kg)
約30(引出し1段当たり)
キャスター
Φ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)
100
引出し有効内寸法(mm)
【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288
取付可能仕切数(枚)
【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスター
Φ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)
455×405×910
仕切板
【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)
100
足パイプ径(Φmm)
25
スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構成されています。フレキシビリティに優れ、実験・研究内容の変化にも柔軟に対応できます。実験台と組み合わせて使用できるワゴンです。大型キャスターで移動も容易です。
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。
軽作業に便利な補助天板付きです。
樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番
0-7921-01
仕様
A3引出タイプ
材質
フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)。天板/ABS樹脂、引出/樹脂製
質量(kg)
17.4
高さ(mm)
887
本体寸法(mm)
543×398×887
天板寸法(mm)
補助天板/250×350×30
キャスター径(Φmm)
107
引出し内寸法(mm)
425×305×7×2段(鍵付)
1個
¥75,900
税込¥83,490
当日出荷
5段引出し付きですので収納性に優れています。それぞれの引出しに鍵が設置されており、セキュリティ性能にも優れています。(同一の鍵で施錠開錠が可能です。)軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。
キャスター
Φ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
付属品
鍵3個
材質
天板/PP(ポリプロピレン)、支柱・引出し/ABS
天板耐荷重(kg)
約50
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
400×463×95
引出し耐荷重(kg)
約15
天板有効寸法(mm)
552×403
仕様
スライドシェルフ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×340×160
アズワン品番
8-9223-13
サービス分類
組立・設置・取付
1個
¥32,980
税込¥36,278
21日以内出荷
スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構成されています。フレキシビリティに優れ、実験・研究内容の変化にも柔軟に対応できます。実験台と組み合わせて使用できるワゴンです。大型キャスターで移動も容易です。NSW-UPは天板がスムーズに上下し、機材の位置あわせに便利です。
種別
3段 450×450×605~745
アズワン品番
3-5671-52
1個
¥52,900
税込¥58,190
当日出荷
ゴミなどの侵入を軽減するカバー付きのフルカラーワゴンです。ティッシュホルダーはマグネット式で簡単に脱着できます。トレー4段でより収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)
75(双輪)
付属品
ティッシュホルダー、メッシュラック
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/ABS、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)
9
タイプ
サイドカバー付・収納タイプ
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×300×890(天板高795)
トレー段数
引出式深型トレー4段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード
24-2440-01
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
棒状器具の整理や小さいパーツ類の紛失防止、また保管区分に便利です。器具や小物を収納したまま滅菌パック等に入れ、オートクレーブ滅菌ができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
約200×100×26