残留電荷放電棒のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
104件の「残留電荷放電棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放電接地棒」、「ジスコン棒」、「特別高圧検電器」などの商品も取り扱っております。
長谷川電機工業残留電荷放電棒
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。 放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。 電圧検出機能付きです。
用途残留電荷の放電に。 トラスコ品番 202-8926 セット内容 ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003) 長さ(mm) 740 質量(g) 800 電源 ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
1台
65,980 税込72,578
74日以内出荷

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm) 32 長さ(m) 0.5 アース線の長さ(m) 2 材質(パイプ) ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様 相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本) 付属品 収納ケース トラスコ品番 404-6901 質量(kg) 4 収納時寸法(mm) 300×360×110 適合電圧(kV) 6.6
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

リード線長さl(mm) 205 仕様 リード付 材質 (鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒。(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管。(リード線)JCS226 軟銅撚線 寸法D(Φmm) 7 リード線太さ(mm2) 5.5
1箱(10本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川電機工業高・低圧用検電器
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様 定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V 付属品 収納ケース、ストラップ 質量(g) 約150 使用温度範囲(℃) -10~+40 漏洩電流 絶縁耐力時 1mA以下 周波数 50/60Hz 使用電池 単4乾電池(1.5V)R03 2個 電池寿命 連続動作状態約6時間(新品電池にて) 使用電圧範囲(V) AC80~7000 絶縁抵抗 検知部と握り部間 100MΩ以上 絶縁耐力 検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000 全長(cm) 40.5 仕様 袖口が斜めカット 種別 一般用 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川電機工業高低圧交直両用検電器
交流/直流両用検電器
トラスコ品番 731-0145 全長(mm) 415 使用電圧範囲 AC・DC600V~7000V 動作開始電圧(V) 裸線:AC・DC400V±20%
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

長谷川電機工業高・低圧用検電器
高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
仕様 定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V 付属品 収納ケース、ストラップ 質量(g) 約130 使用温度範囲(℃) -10~+40 漏洩電流 絶縁耐力試験時 0.1mA以下 周波数 50/60Hz 使用電池 アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 電池寿命 連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲(V) AC80~7000 絶縁耐力 検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間。検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護 材質 合成皮革 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 使用電圧(V) - 中指長(cm) 8 手のひらまわり(cm) - 試験電圧(V/1分) -
1双
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類 作業靴 長さ(cm) (前)43.5、(後)41(26.0cm) 使用電圧(V) 直流7000以下 機能 絶縁 質量(g/足組) 1950(26.0cmの場合) 靴タイプ 長靴
1足
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長谷川電機工業高圧交直両用検電器
交流/直流両用検電器 HSTシリーズ初の直流が検電できるNシリーズです HS-20Nと比べて軽量です
トラスコ品番 731-0161 セット内容 収納袋 使用電池 LR44(1.5V)×2 使用電圧範囲 AC/DC 3KV~25KV
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V) 交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示 伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電 絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造 使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品 携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書 周波数(Hz) 50/60共用 漏洩電流 絶縁耐力試験時に100μA以下 使用周波数(Hz) 50/60共用 使用温湿度範囲 -10~50℃、85%以下 動作表示 発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能 動作開始電圧(V) [低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V) RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川電機工業特別高圧交流用検電器
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
漏洩電流 絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所 使用電池 アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 電池寿命 連続動作状態 約4時間
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
1個
3,830 税込4,213
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番 731-0129 漏洩電流 絶縁耐力試験時 0.5mA以下 周波数 50/60Hz 使用電池 アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 電池寿命 連続動作状態8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲 AC80~7000V 動作開始電圧(V) 対地電圧にて。低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)。高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)。絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V 絶縁耐力 検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm) 1.6 仕様 電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)。定期自主点検:必要 材質 天然ゴム 形状 NU型 質量(g) 480 規格 JIS T8112 入数(双) 1 全長(cm) 46 試験電圧(V/1分) 20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 厚さ(mm) 1.3 仕様 電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)。定期自主点検:必要 材質 天然ゴム 質量(g) 400 規格 JIS T8112 入数(双) 1 機能 絶縁 全長(cm) 41 試験電圧(V/1分) 12000
1双
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器高圧絶縁抵抗計
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に 測定コード脱着可能 堅牢なハードケース標準装備 少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造 自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
1セットほか
99,980 税込109,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)