- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- 残飯処理のおすすめ人気ランキング
残飯処理のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新100件の「残飯処理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「残飯入れ」、「水切りペール」、「水切り ゴミ箱」などの商品も取り扱っております。
生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
約980
容量(L)
約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約314×344
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
プラスチックに消臭剤を練り込み配合した樹脂を使用
材質
再生ポリプロピレン
容量(L)
18
外寸(mm)
257×316×H390
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
3555200
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
生ゴミ水切り容器:ゴミ容器(GK-60)に、専用の水切り容器をつけることで、容易に水が切れます。余分な水分を切ることで、悪臭も防止できます。底面の穴の大きさは2.5×2.5mmです。
材質
(本体・蓋)PE、(中容器)PP
外寸(mm)
507×507×665(セット時)
1セット(2個)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプ
バケツ
容量(L)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
307×320
TKG品番
7-0264-1201
TKG品番(2017)
6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
生ごみ減量乾燥機。3 時間後スタート予約機能搭載モデル。
付属品
脱臭フィルター(PPC-11-AC33) 1 個・バスケット用水切りネット15 枚/ 袋
質量(kg)
4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230× 270× 270
コンパクト&スタイリッシュ。一見生ごみ処理機に見えないデザインでキッチンに堂々と置いて使いたい商品です。毎日出る生ごみをパリパリに乾燥し粉砕。臭いやコバエの発生を防いでくれて衛生的。家庭から出るゴミの量も圧倒的に減って環境にも嬉しい。超強力活性炭の脱臭フィルターを内蔵することにより、運転中に発生する不快な臭いをシャットアウト。家庭用コンセントに接続、難しい設定も不要でボタン一つで運転。1回およそ3時間(処理量や成分によって異なる)でパリパリに処理されます。処理容器は水洗いOK。食洗器にも対応しているので、ずっとキレイにご使用いただけます。
用途家計にも環境にも優しい生ごみ処理機
寸法(mm)
250×250×400
質量(kg)
8.5
処理方法
高温乾燥式(126℃/99%殺菌)
最大処理容量(mL)
2500/回
脱臭
活性炭フィルター(交換式)
処理時間
1~4時間
運転音(dB)
40~45
容器
処理:水洗い/食洗器
消費電力(W)
150
フィルター
交換用:NA-2-F1
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
飲み残し回収ボックス
用途ゴミ箱、飲み残し回収
容量(L)
4
材質
容器:本体ステンレス、投入口:アルミ、転倒防止枠:スチールに粉体塗装
質量(kg)
容器:1.7、転倒防止枠:3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
容器:約160×400、転倒防止枠:約191×550
アズワン品番
65-1852-89
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
0~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニートSTF・ニートSLFと並べて置ける飲み残し回収ボックス。投入口は取り出して洗えます。
用途ゴミ箱、飲み残し回収
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:350×460×813、回収タンク:245×360×330
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、回収タンク:ポリエチレン、注入口:アルミ、ホース:塩化ビニール
質量(kg)
15.5
容量(L)
20
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
蓋付きペールです。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
オープン式
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質
本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
約370×360×490
色
ベージュ
質量(g)
1920
容量(L)
約18
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
水切りかごと蓋が付いています。
扱いやすい丸い取っ手付です。
用途生ゴミの一時保管と水切りに
仕様
キャスター付
トラスコ品番
128-4445
質量(kg)
6.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
580×356×776
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質
ステンレス
質量(g)
約725
容量(L)
約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
265×296(外径)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番
802-0849
形状
角型
質量(kg)
1
色
ホワイト
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
32
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
水切りかごと蓋が付いています。
扱いやすい丸い取っ手付です。
用途生ゴミの一時保管と水切りに
容量(L)
本体45、かご32
色
グレー
仕様
キャスター付
トラスコ品番
128-4444
材質
本体、フタ、水切りかご:ポリプロピレン(PP)、キャスター:エラストマー(熱可塑性ゴム)
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
691
奥行(mm)
313
間口(mm)
516
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
排水栓付ですので液体の排出に便利です。
中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。
排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに
種類
キャスター付
容量(L)
70
色
グレー
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー
トラスコ品番
819-4057
質量(kg)
3.984
高さ(mm)
692
奥行(mm)
350
間口(mm)
568
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質
PP
色
ナチュラル
容量(L)
15
外寸(mm)
Φ307×402
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器。生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L)
19.8
仕様
ハンドル、蛇口コック付
種別
20EM
材質
本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)
色
本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色
外寸(mm)
Φ342×422
内寸(mm)
Φ306×264