段ボール 衝立のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
131件の「段ボール 衝立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボールハウス」、「防音段ボール」、「段ボールパネル」などの商品も取り扱っております。
段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。
トラスコ品番 263-0935 セット内容 パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2 材質 段ボール 幅(mm) 7600 高さ(mm) 1500 取付方式 自立式 奥行(mm) 210 材質(パネル) 段ボール
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。 備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。 化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。 組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分) この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。 重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
寸法(mm) 展開時/2000×2000×880 収納時寸法(mm) 縦880×横1030×厚さ40
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

展示会、イベント、研修会など利用スペースを設けるときに必要なパーティション。人が隠れるほどの大きさのパーティションは、運ぶのにも保管するのにも手間がかかります。そこで、軽量で耐久性も高いプラスチックダンボール製のパーティションを制作しました。畳んでコンパクト。使用時は大きく広がりしっかり目隠しできます。訪問健康診断など様々なシーンでご使用いただけます。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 約3.2(1枚あたり) 目付(g/m2) 800 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 1700×2380×5(展開時)、1700×476×25(収納時)
1セット(5枚)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様 お客様組立 材質 段ボール 質量(kg) 本体:14.9、外箱:15.5 寸法(幅W×高さH)(mm) パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体(横連結時):10000×210×1500、外箱:1013×1500×95 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,880 税込21,868
5日以内出荷

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

会議や打ち合わせ、食事の際にウイルス等の飛沫感染防止に役立ちます。工具不要で、組み立て設置が簡単です。2種類のスタンドで、開口部あり・なし仕様の2パターンの組み立てをすることが出来ます。
用途受付窓口、会議、打ち合わせ、食事の際の飛沫感染防止に。卓上パーテーションに。 トラスコ品番 353-5643 材質 段ボール、PET 高さ(mm) 600~700 奥行(mm) 105~150 間口(mm) 900
1枚
999 税込1,099
翌日出荷

オフィスやテレワーク、オンライン商談、オンライン受験にも。避難所でも重宝する、軽くて扱いやすいダンボール製フロアパーテーションです。省スペースなジャバラ式で、不要な時はスタンドを外して畳んで収納できます。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立 材質 ダンボール 質量(g) (1個あたり)1400 組立寸法(mm) 1セット横に連結した場合:(外寸)約幅180×高さ80、1セット縦に連結した場合:(外寸)約幅100×高さ150 関連資料 (1.39MB)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立 材質 ダンボール 質量(g) (1個あたり)650 取付方式 自立式 間口(mm) 800~1200 関連資料 (0.76MB) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (外寸)800~1200×600×600 材質(パネル) ダンボール
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

梱包・保護材としてご使用いただけます。
ブラウン トラスコ品番 753-5503 材質 C5AF 厚さ(mm) 5 寸法(幅Wmm×長さLm) 900×1.8
1セット(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型卓上タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※背板を少し上にずらして付けると、電源ケーブルなどが通る隙間を確保できます。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約2.06kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など) 材質 外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1セット
58,980 税込64,878
15日以内出荷

窓口カウンターなど立ったまま使えるロングタイプ!店舗やオフィス・講演会や教壇での授業シーンの飛沫防止対策に!PET板に固定パーツを差し込むだけなので組立簡単。アルコール洗剤での清拭が可能。平たくたたんだ状態で保管できます。角R加工で安心・安全。
セット内容 パネル(650×900×2mm)×1、パネル(350×900×2mm)×2、コーナー用固定パーツ×12 材質 PET 寸法(mm) 900×650×350 包装形態 ダンボール アズワン品番 64-5186-36
1セット
4,000 税込4,400
3日以内出荷

ダンボール製なので(透明シートはPET)取扱いが簡単です。不要になればリサイクル処理が可能です。デザイン性に優れオフィスや店舗内での使用に最適です。フロアでの設置とデスク上での設置が可能です。組立ては非常に簡単です(カッター不要)。
用途飛沫飛散対策用。簡単な空間の仕切り用。 付属品 組立用説明書、デスク設置用ベース、デスク設置用ベース トラスコ品番 257-6799 材質 本体:ダンボール(FSC)、透明部:PET 幅(mm) 1400 高さ(mm) 1380 奥行(mm) 555
1組(4個)
18,980 税込20,878
翌日出荷

インドアコラムの高さをプラス900/1100mmのどちらかで延長できます。不要になればリサイクル処理が可能です。デザインに優れオフィスや店舗内での使用に最適です。フロア上での接地とデスク上での設置と両方の使い方が可能です。組立ては非常に簡単です(カッター不要)。本体ポールの高さを900、1100mmの二段階で延長できます。(本体ポールは800mm)
用途インドアコラム延長用 付属品 組立用説明書 トラスコ品番 257-6800 材質 ダンボール(FSC) 幅(mm) 125 高さ(mm) 550 奥行(mm) 125
1組(4個)
5,598 税込6,158
翌日出荷

付属の脚パーツをパネルに取り付けるだけの簡単卓上パーテーションです。工具もネジも必要なく組み立てられます。発泡プラスチック製なので軽くて設置も楽々、汚れたら水拭きできます。 使わないときは脚をはずして平にできるので、複数あっても重ねて収納できます。デスク周り、食堂やレストラン、ご自宅など、簡易仕切りとして活躍します。白色で透けないので、リモートワークやオンライン授業での目隠しにも!軽いのでお子様も運びやすいです。
用途デスクやテーブルの卓上仕切りに。透けないので自習用や目隠しにも使えます 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 700×180×600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたためるので、持ち運びに便利です。
エスコ品番 EA911BE-25 寸法(mm) 1820×910 質量(g) 450 外寸法・幅(mm) 910 折りたたみ寸法(mm) 368×910×125 外寸法・奥行(mm) 1820
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。 キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。 座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。 フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。 キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。 板面はマグネットに対応しています。 マグネットトレイの位置も自由に変更できます。 「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。 有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途ミーティングに。 間仕切りに。 情報掲示に。 材質/仕上 脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装) 高さ(mm) 1840 奥行(mm) 560 脚の種類 キャスター付
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚を差し込むだけで組み立て可能。 軽量だから設置も移動も自由自在。 本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。 本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品 脚×2個、クリップ×2個 材質 本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金 取付方式 自立式 材質(パネル) PP
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『救護用パーテーション あんしんウォール』は、緊急時の救護活動において、プライバシーを守りながらスムーズな救護を可能にするパーテーションです。3STEPですぐに使え、蛇腹状の構造で必要な時に必要なスペースを素早く確保できます。周囲の視線を遮り、救護される方のプライバシーを守りながら、安全かつ迅速な救護活動を行うことができます。誰でも簡単に使用できる直感的な設計です。本体はじゃばら状に折りたたんで収納されているため、場所をとらずコンパクトに保管しておくことができます。
用途緊急の救護の際や、災害時などの間仕切りに。 本体寸法(cm) 約800×H150 使用時寸法(cm) 約150×700(参考)
1個
40,580 税込44,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプのパネルパーテーションです。持ち運びが容易なため「短期的に使用したい」「移動が多い」「軽くて簡易的なものがほしい」などのニーズにこたえます。パネルはプラダン(PP製中空板)、フレームはアルミ製で、非常に軽いのが特長です。使わないときは、脚のネジを緩めてパネルと平行にすることで重ねて収納しやすくなります。キャスターはストッパー付です。
用途間仕切り、飛沫感染予防など(オフィス、待合室、病院、特設会場、作品展示など) セット内容 パネル(フレーム取り付け済)1枚、脚2本、脚取り付け用ネジ2個、キャスター4個、キャスター取り付け用スパナ1個 材質 パネル:PP、フレーム:アルミ、キャスター:車輪部分(ポリアミド)、ネジ部分(スチール) 幅(mm) 900 質量(kg) 約4(キャスター含む) 高さ(mm) 1870(キャスター含む) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 1870×900×430(キャスター含む) 色(パネル) 半透明(プラダン) 脚の種類 キャスター
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷