- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 封函機・封箱針
- 段ボールホチキスのおすすめ人気ランキング
段ボールホチキスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「段ボールホチキス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具用ホッチキス」、「エアー ホッチキス」、「電動 ステープラー」などの商品も取り扱っております。
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用
材質
アルミ合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×102×310
ステープル装填数
100本(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)
12.7
ステープル足長さ(mm)
6~10
質量(g)
174
適合ステープル
(MAX) T3
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。
針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。
替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)
12
ステープル足長さ(mm)
4~14
付属品
替針(ステープル)50本
材質
本体/スチール・TPR、グリップ/PVC
質量(g)
約600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
100×160×31
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
ステープル幅(mm)
12
ステープル装填数
100本
ステープル足長さ(mm)
6・8
付属品
1208F(400本)付
トラスコ品番
119-4883
質量(g)
220
適合ステープル
1208F、T3-6M
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×32×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステープル幅(mm)
12
線材(幅×厚さ)(mm)
0.7×0.5
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品
オイル、六角レンチ
質量(kg)
1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×220
使用空気圧力(MPa)
最大/0.69
ステープル装填数
(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)
(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル
幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等
ステープル幅(mm)
12
ステープル足長さ(mm)
6・8・10・13
ステープル装填数
150本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
160×34×176
質量(g)
700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
176×34×160
適合ステープル
T3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。
セット内容
六角レンチ、オイル、簡易抜針器
幅(mm)
102
全長(mm)
400
高さ(mm)
200
質量(g)
2550
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
。100pcs充填
適合
使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1M
色
グレー
質量(g)
182
最大綴じ奥行(mm)
52
針装てん数(本)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
25×172×70
針装てん方法
マガジンスライド方式
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
適合
パワータッカー(PT-128)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。
肩幅(mm)
10
材質
鋼線
表面処理
亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)
1.16×0.57
軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに
適合
【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス
色
ローズゴールド
質量(g)
300
枚数
【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15
方式
【針装てん】マガジンスライド方式
本数
【装てん】210
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×25×191
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)
10.6~13
ステープル足長さ(mm)
6~12
質量(g)
556
適合ステープル
(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステープル幅(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。
使用ステープル
(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷