段ボール台車のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
120件の「段ボール台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボールカート」、「ダンボール運ぶ」、「段ボール ラック」などの商品も取り扱っております。
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様 組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール 組立時間 1人30分 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪) ゴム 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 30 材質(車輪) 天然ゴム 車輪幅(mm) 32 ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 200 キャスター 自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm) 195 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 825 キャスター径(Φmm) 125 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 静か 取扱説明書 (2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 1000 材質(荷台) スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。少し奥川に傾斜した底板。ストッパー付のキャスター。
材質 側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回収したダンボールをそのまま使える専用置場です。大きな荷物のあるお客様に大変喜ばれます。
用途バックヤード。 トラスコ品番 764-0251 材質/仕上 スチール/ナイロンコーティング仕上 質量(kg) 12 2018年トラスコ掲載ページ 8 1093
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷

ダンボールカート
用途ダンボールカート 材質 (本体)スチール、カラーコーティング シルバー キャスター径(Φmm) 75(2輪ストッパー)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。 なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 12.5 ブルー 材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし 積載荷重(kg) 150 キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 床面高さ(mm) 135 荷台寸法(幅)(mm) 470 ハンドル高さ(mm) 905 キャスター径(Φmm) 100 材質(ハンドル) スチール 取扱説明書 (1.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 720 材質(荷台) スチール 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm) 380×720 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

材質 フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、ベース・補強板:スチールに粉体塗装、キャスター:Φ50双輪ナイロンキャスター 質量(kg) 約7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約400×450×645
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ 金網 金網高さ(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回収したダンボールをそのまま使える専用置場です。大きな荷物のあるお客様に大変喜ばれます。
用途バックヤード。 トラスコ品番 764-0242 材質/仕上 スチール/ナイロンコーティング仕上 質量(kg) 15 2018年トラスコ掲載ページ 8 1093
1台
42,980 税込47,278
16日以内出荷

材質 (本体)スチール、(キャスター)ナイロン 材質(車輪) ナイロン キャスター径(Φmm) 75(2輪ストッパー付) 材質(荷台) スチール
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

be worth style(ビーワーススタイル)ダンボールストッカー
すき間を活用して段ボールを一時置き、キャスターで出し入れできる段ボールストッカー。玄関やクローゼットの中、冷蔵庫の横に、段ボールや紙袋をストックできる隙間ラック。前面パネルで隠す収納に。スチール素材なので、前面パネルにはマグネットアイテムをつけられる。柔らかシリコン素材でカバーされた持ち手は、手になじんで出し入れをサポート。段ボールをストックしたら、そのまま紐で縛れる浮かせる構造。
用途すきま収納、段ボールストッカーとして。玄関 段ボール 置き場 ラック スタンド 材質 本体:スチール(エポキシ粉体塗装)、取手:シリコンゴム 奥行き(cm) 約56(段ボール収納時) 組立時間 約30-40分
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用 アイボリー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 850×650×1200 RoHS指令(10物質対応) 対応 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 780×620×950
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。 梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。 別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。 台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。 材質 フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム) 材質(車輪) ゴム キャスター 4輪(自在×2、固定×2) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(荷台) イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
1台
33,980 税込37,378
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪) ゴム タイプ サイド付 材質(キャスター) ゴム キャスター種類 固定車2個,自在車2個 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。 総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に 材質 (本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg) 約25.5 アイボリー 車輪径(Φmm) 125 積載荷重(kg) 150 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 850×650×1200 使用キャスター 自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸 850/780 奥行(mm)外寸/内寸 650/620 高さ(mm)外寸/内寸 1200/950 取扱説明書 (0.7MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 780×620×950
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)