段ボール工作キットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
98件の「段ボール工作キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトルランタン工作キット」、「化石 発掘 キット」、「夏休み工作」などの商品も取り扱っております。
【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様 モーター付き 全長(mm) 完成時:153 全幅(mm) 48 全高(mm) 100 使用電池 単3形電池1本(別売)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容 モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1 材質 紙、鉄 寸法(mm) 完成サイズ:200×110×80 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
882 税込970
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ペットボトルランタン工作キット
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容 LEDライト×1、台紙セット×1 材質 紙、ABS 寸法(mm) 完成サイズ:100×270×75 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様 はんだ付:なし 組立時間 1時間以内 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10以上
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容 本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1 収納時寸法(mm) 230×215×180
1個
1,037 税込1,141
当日出荷

電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容 パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1 材質 木、発泡スチロール、鉄 寸法(mm) 285×178×40 アズワン品番 64-8932-31
1セット
1,091 税込1,200
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ボイスチェンジャー工作キット
録音した声が高い声や低い声にチェンジ
セット内容 基盤×1、台紙セット×1 材質 紙、鉄、銅線 寸法(mm) 基盤:45×70×20、台紙セット:210×295×2
1セット
1,437 税込1,581
当日出荷

【ハンダ付け不要】湖や海水浴場で見かける手こぎボートの組み立て工作キットです。モーターと電池を使ってオールの動きをメカニカルに再現。モーターの回転をクランクアームとリンクロッドで直線的な動きに変え、オールを前後に動かして進みます。またリンクロッドの取り付け位置が2ヶ所選べ、左右で取り付け位置を変えれば旋回させることもできます。
仕様 モーター付 全長(mm) 完成時:272 全幅(mm) オール:335 全高(mm) 78 使用電池 単3形電池1本(別売)
1セット
1,198 税込1,318
14日以内出荷

ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容 キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質 ABS 寸法(mm) 74×30×36 電池 1V、100mA 準拠 理科小学校4年
1個
764 税込840
当日出荷

マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様 組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容 マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×19×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様 音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 消費電流 ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳) 10以上 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

太陽光で充電して光るエコライトを作ろう!明るい時に充電!暗くなると自動的にライトが点灯!
セット内容 紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1 材質 本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属 寸法(mm) 完成サイズ:105×180×67 質量(g) 111
1個
719 税込791
当日出荷

金属に反応して音と光で知らせる!
セット内容 基盤×1、台紙セット×1 材質 紙、エポキシ、銅、PP 寸法(mm) 完成サイズ:220×100×35 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
882 税込970
当日出荷

ラインを読み取ってその通りに走る車ができる!基板のはんだ付けから練習できる!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容 基板×1、電池ボックス×1、導線(赤黒)×1、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、モーター×2、両面シール×3、タイヤ用小ねじ×2、ボルト×1、六角ナット×1、六角袋ナット×1、IC(集積回路)×1、ICソケット×1、スイッチ×1、LED×4、コンデンサ×2、トランジスタ×2、フォトレジスタ×2、半固定抵抗×2、カーボン抵抗(51Ω)×4、カーボン抵抗(10Ω)×2、カーボン抵抗(1kΩ)×2、カーボン抵抗(3.3kΩ)×2、はんだ×1 材質 FR4、PP、ゴム 寸法(mm) 180×130×40 アズワン品番 64-8932-33
1セット
1,328 税込1,461
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)クリエイトボード
アガチス集成材、ヒノキ集成材。選べる2種類の材質木材で加工の基礎を学習しよう!。技術科の木材加工の基礎が学べ、実用性の高い作品が製作できます。8種類の作品例図面付。
1セット
2,182 税込2,400
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)150倍手作り顕微鏡工作キット
ミクロの世界をのぞいてみよう!ハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成!
セット内容 レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2 材質 寸法(mm) 完成サイズ:200×80×85 包装形態 ヘッダー付きOPP袋
1セット
882 税込970
欠品中