段ボール製パーテーションのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「段ボール製パーテーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボールハウス」、「段ボールパネル」、「ダンボール仕切り」などの商品も取り扱っております。
緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。 備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。 化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。 組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分) この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。 重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
寸法(mm) 展開時/2000×2000×880 収納時寸法(mm) 縦880×横1030×厚さ40
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様 お客様組立 材質 段ボール 質量(kg) 本体:14.9、外箱:15.5 寸法(幅W×高さH)(mm) パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体(横連結時):10000×210×1500、外箱:1013×1500×95 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,880 税込21,868
5日以内出荷

段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。
トラスコ品番 263-0935 セット内容 パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2 材質 段ボール 幅(mm) 7600 高さ(mm) 1500 取付方式 自立式 奥行(mm) 210 材質(パネル) 段ボール
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

展示会、イベント、研修会など利用スペースを設けるときに必要なパーティション。人が隠れるほどの大きさのパーティションは、運ぶのにも保管するのにも手間がかかります。そこで、軽量で耐久性も高いプラスチックダンボール製のパーティションを制作しました。畳んでコンパクト。使用時は大きく広がりしっかり目隠しできます。訪問健康診断など様々なシーンでご使用いただけます。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 約3.2(1枚あたり) 目付(g/m2) 800 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 1700×2380×5(展開時)、1700×476×25(収納時)
1セット(5枚)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

オフィスやテレワーク、オンライン商談、オンライン受験にも。避難所でも重宝する、軽くて扱いやすいダンボール製フロアパーテーションです。省スペースなジャバラ式で、不要な時はスタンドを外して畳んで収納できます。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立 材質 ダンボール 質量(g) (1個あたり)1400 組立寸法(mm) 1セット横に連結した場合:(外寸)約幅180×高さ80、1セット縦に連結した場合:(外寸)約幅100×高さ150 関連資料 (1.39MB)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です! ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能! 約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。 屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。 屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。 使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。 屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。
用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、 オレンジ
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

災害での避難時、プライバシーの確保に役立つワンタッチパーテーションです。 簡単に広がるため少人数、短時間で設営ができます。約4.4m2の空間を確保します。 半面に屋根をつけることにより、プライバシーの確保がよりしやすくなります。半面は解放しているため、採光や換気ができ、周囲とのコミュニケーションが可能です。屋根もワンタッチで開きます。 使用しないときはコンパクトに収納ができます。 本体の生地は難燃加工がされており安心です。 アルミマット、表札なども付属し体育館等ですぐに使用ができます。 設営、収納と繰り返し使用が簡単にできます。
セット内容 間仕切り本体1、収納袋1、屋根1、表札1、伝言板1、ボード消し1、砂袋4、アルミマット1 材質 ポリエステルスチールスプリング 質量(kg) 5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 720×720×80
1セット
23,980 税込26,378
22日以内出荷

0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。 枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。 折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。 パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください) こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード 付属品 収納バンド 厚さ(mm) 0.4 質量(g) 1100 取付方式 自立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 855×570×605(組立時/突起物含まず) 材質(フレーム) ステンレス 主材質 PET 材質(バンド) ナイロン 材質(パネル) PET
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。 使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。 テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。 共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。 付属品 タッピングビス8個 材質 パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄 厚さ(mm) (パネルフレーム)1.5、(補強材)1 寸法(mm) (安定脚)長さ320×差し込み部82 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12 取扱説明書 (0.87MB)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包・保護材としてご使用いただけます。
ブラウン トラスコ品番 753-5503 材質 C5AF 厚さ(mm) 5 寸法(幅Wmm×長さLm) 900×1.8
1セット(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷


設置も移動もラクラク!避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!専用不織布(51359)は別売・超軽量・間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!
セット内容 本体(未組立て)×1 クリップ×2 材質 ABS、鉄、ステンレス 寸法(mm) 組立最大時:2000×800×420 アズワン品番 64-8310-47
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品 ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら 質量(kg) 約8.6(ベッド本体のみ約7.5) 耐荷重(kg) 検査機の最大700(静止時) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 外箱:167×813×615 本体寸法(縦×横×高さ)(mm) 810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。 普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。 耐荷重も十分で強度があります。 ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能 パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。
用途災害時の非常用ベッド 幅(mm) 1005 質量(kg) 11.9 高さ(mm) 1400 奥行(mm) 1985 耐荷重(kg) 172
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。 3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として 材質 C5AF(厚さ約5mm) 入数(枚) 1セット(40枚) サイズ(mm) 910×910
1セット(40枚)
5,198 税込5,718
当日出荷

広げるだけでご利用いただける段ボール製のブースです。 強化ダンボール製なので従来の段ボールブースと比べ耐久力も高いです。 防災備品として、授乳室や更衣室、簡易トイレ(簡易トイレは別売り)など幅広くご活用頂けます。 機能として鍵付きの扉がございますので、使用時のプライバシーが保護されています。 テーブルが付属しているので、すぐにご利用いただけます。コンパクトに収納できるので、防災用備蓄用品にも最適です。
用途問診室、事務室、テレワーク用、授乳室、更衣室などとしてご利用いただけます。 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×970×1670 本体質量(kg) 10 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1060×760×1600 材質 本体:強化ダンボール、補強材カーテンレール:木製 取扱説明書 (0.15MB)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

4連折りたたみタイプの軽量パーテーション。簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。日よけやエアコンの風除けとしても。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。3.5kgの軽さでらくらく移動。完成品のため届いたらすぐに使用可能。
用途パーテーション 間 仕切り スクリーン 衝立 4連 風除け 日よけ リモートワーク テレワーク 目隠し 来客 軽量 折りたたみ 高さ(mm) 1480 幅(mm) 1610 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 161×2×148 質量(kg) 3.5 材質 フレーム:天然木、幕部:紙、蝶番:ステンレス 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 40×8×148 脚の種類 固定脚 奥行(mm) 20
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)