- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- 段付 ドリルのおすすめ人気ランキング
段付 ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新336件の「段付 ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2段ドリル」、「ドリル 座ぐり用」、「座ぐり用」などの商品も取り扱っております。
材質
HSS
先端角(°)
118
ねじれ角(°)
22~25
コーティング
ノンコート
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)
118
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
大径ねじれ角(°)
30
面取り角度(°)
90
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
材質
HSS
刃数
2
外径公差(mm)
0~+0.2
リード角
右フレ25°
ドリル径公差(mm)
0~-0.05
平小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(SKH51)
先端角(°)
118
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
大径ねじれ角(°)
30
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質
ハイス
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)
118
寸法L(mm)
82
有効長(mm)
46
アズワン品番
64-8320-76
錐径(Φmm)
4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途キャップスクリュー用
材質
SKH51
表面処理
窒化処理
公差(mm)
(ザグリ径)h8
ドリル径公差(mm)
h8
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
4
外径公差(mm)
0~+0.2
リード角
右フレ25°
案内径公差(mm)
0~-0.05
六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(SKH51)
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質
ハイス
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)
135
皿小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(SKH51)
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
152
溝長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
12.7
先端角(°)
118
表面処理
黒色表面処理
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)
74
全長L(mm)
134
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
シャンク径(Φmm)
12.65
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
12.65
シャンク長L2(mm)
40