- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 段付きピンのおすすめ人気ランキング
段付きピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新125件の「段付きピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決めピン」、「つば付きピン」、「ロケートピン」などの商品も取り扱っております。
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)
0。-0.05
仕様
【システム】V70・L12・L16
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
形状
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。繰り返し使用できます。
材質
SK7
熱処理
焼入HRC57±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SK3
硬度
高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUJ2
硬度
高周波焼入,58~60HRC
寸法T(mm)
8(0~-0.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)
外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質
BS.970 Gr.080M15
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質
SCM435
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応