- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 段付エジェクタピンのおすすめ人気ランキング
段付エジェクタピンのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新61件の「段付エジェクタピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丁番 芯棒」、「スプリング」、「エジェクターピン」などの商品も取り扱っております。
寸法T(mm)
4(0~-0.02)
材質
SKH51
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
全長(mm)
150
ツバ厚(mm)
4
寸法T(mm)
4(0~-0.02)
材質
SKD61
硬度
表面:900HV~ 内部:40~45HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ツバ厚(mm)
4
材質
SKD61
硬度
(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法T(mm)
4(0~-0.02)
材質
SKH51
硬度
58~60HRC
材質
SKD61
寸法T(mm)
4(0~0.02)
硬度
表面:900HV~ 内部:38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SKH51
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUJ2
硬度
高周波焼入,58~60HRC
寸法T(mm)
8(0~-0.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ツバ厚(mm)
4
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質
SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
ツバ厚(mm)
4
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
寸法T(mm)
5
寸法R(mm)
0.5≦R≦1.0
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ツバ厚(mm)
4
適合
474・475・701・484・808
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
材質
鋼
真円度・円筒度(μm)
1.5
精度(μm)
±2
硬度HRC
58以上
各種サイズをそろえています。
用途各種蝶番軸等
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応