段差解消スロープ 屋外用のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
5件の「段差解消スロープ 屋外用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 段差 スロープ」、「コンクリート製段差」、「屋外階段 スロープ」などの商品も取り扱っております。
段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウランキング1位
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプストレート付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

屋内外用段差解消スロープ TRUSCOランキング2位
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウランキング3位
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプコーナー付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚適合10t車まで通行可能材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業ランキング4位
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
1個
3,798税込4,178
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

セフティースロープ MISUGI(ミスギ)ランキング5位
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレングレー耐荷重(t)10付属品連結ボルト
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴムブラック
1枚ほか
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mmタイプストレート奥行(mm)270高さ(mm)100材質ポリプロピレン(含む再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 脱輪防止なし
材質アルミ幅(mm)800シルバー
1枚
79,980税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!! 太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。 戸建住宅・マンションなどの出入口。 直射日光や風雨にさらされる屋外。 サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。 屋外での段差解消。
材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル)モスグリーン
1個
3,398税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個材質再生ゴム形状直線耐荷重(t)約2
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。 3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60材質ポリプロピレン幅(mm)600奥行(mm)150トラスコ品番413-0898グレー質量(g)840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
2,498税込2,748
当日出荷

適度な弾力でショックの吸収力をアップします 消音効果で、耳障りな音を吸収します 雨でも滑らない、新素材を採用しました 再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です 置いて敷くだけのカンタン設置です
用途段差部分のスロープとして最適です。材質再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
1台
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MISUGI(ミスギ)キャスコーナーH級
適用車両:H級(30t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)300付属品ボルト、ナット、ワッシャメタリックグレー
1枚
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。
用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。グレー材質PP外寸(mm)602×270×100
1セット(4個)
14,980税込16,478
翌々日出荷

廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 視認性に優れた高輝度反射テープ採用。 プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。 滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。高さ(mm)95材質再生ゴム幅(mm)600奥行(mm)250付属品連結ボルト種別100mm段差用質量(kg)約9(本体部)黒/(反射部)黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×95
1枚
4,998税込5,498
当日出荷

段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。 付属のボルト・ナットで連結できます。
用途車庫入れの段差解消に。材質硬質ゴム製仕様連結用ボルト・ナット付耐荷重普通乗用車程度
1セット(2個)ほか
4,998税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。
材質再生ゴム
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)