殺菌のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
3,068件の「殺菌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED殺菌灯」、「除菌」、「消毒」などの商品も取り扱っております。
防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。1~2%に希釈してお使い下さい。無色~淡黄色液体。無臭性。
成分 塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水 使用温度範囲(℃) ‐10~80℃
1本(500mL)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

クリタックWガードシール
よく触る場所に貼るだけで、ウィルスや菌の増殖を抑制します。 透明シールで外観を損ねません。 交換の目安は約6か月です。 取付簡単、工具不要です。 後を残さずきれいに剥がせます。
用途抗菌、抗ウィルスシートとして。
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

所定の熱処理条件に到達するとインジケータ部分が黒褐色に変色します。 測温物に貼ってご使用下さい。
用途食品衛生の確認。 仕様 不可逆タイプ、要冷蔵保管 質量(g) 150 寸法(縦×横)(mm) 14×35 質量(g/枚) 0.15
1ケース(1000枚)
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg) 5.1(ランプ含む) 定格電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 765×207×140 保証期間 1年間 設置方法 天井直付型(電気工事必要) 光源寿命 8000時間 適合ランプ 殺菌ランプ GL15 2本
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汗臭と調和するアロマベール処方で汗をかいても心地よい香りが続く 殺菌成分配合の薬用ボディウォッシュ
シリーズ ギャツビー 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(320mL)ほか
769 税込846
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg) 5.9(ランプ含む) 消費電力(W) 47.3 定格電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 765×207×160 保証期間 1年間 設置方法 置き型(電気工事不要) 光源寿命 8000時間 適合ランプ 殺菌ランプ GL15 2本 設置形態 (天井高2.5m)80m3/20畳
1個
94,980 税込104,478
12日以内出荷

高温レトルト殺菌から低温ボイル殺菌まで3タイプあります。また、加熱温度と時間により色調が異なりますので1つのタイプで異なった条件も検知可能です。ご使用条件に合わせてお選びいただけます。 加熱によりインジケータ部分がクリーム色から褐色に除々に色調変化します。
質量(g) 40
1ケース(500枚)
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分 水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法 汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。 液性 微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm) 200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
6,298 税込6,928
当日出荷

殺菌成分高配合で原因菌を殺菌。 ニオイを長時間抑えるボディペーパー。 ※シリーズ比
サイズ 得用 シリーズ ギャツビー 香り 無香 性別 男性用 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(30枚)
559 税込615
当日出荷

130余年の超ロングセラー!ニキビといえば美顔水シリーズから男性のためのニキビ用化粧水。有効成分ピオニン(感光素201)がニキビの原因菌を殺菌。男性に多い赤ニキビに効果を発揮します。有効成分サリチル酸が古い角質をやわらかくし、やさしく除去。毛穴づまりをケアし、ニキビのできにくい素肌に整えます。ひげそり後の敏感肌を考えた処方。医薬部外品。
医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(90mL)
899 税込989
翌日出荷

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分 純水100% 付属品 コック(1箱×1個) 適合規格 A2 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合JIS規格 JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フケやかゆみを防止し、発毛を促進する無香料タイプの薬用ヘアトニック。 1.殺菌成分オクトピロックスがフケやかゆみの原因菌を殺菌して、気になるフケとかゆみを防止します。 2.有効成分ビタミンE誘導体が頭皮の血行を促進して、発毛を促進します。 3.有効成分グリチルリチン酸ジカリウムが頭皮の炎症を防いで、抜毛や脱毛を防止します。スッキリ爽快な使用感で、髪に香りが残らない無香料タイプです。
医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(240mL)
799 税込879
当日出荷

このテスト紙は、4級アンモニウム殺菌剤の強さを確認し、手洗い及び調理器具や食器の消毒に使用されます。 FDA(米国食品医薬品局)の規定に準拠した、簡単で信頼できるテストを提供します。以下の方法を守っていただくと正確なテストが行えます。 テストする溶液の温度を室温にしてください。 テスト紙を溶液に10秒浸してください。 色をテスト紙容器のカラーチャートと比較してください。 簡単なテスト方法で技術的指導は不要 容易にカラーチャートと照合 使いやすい引き抜きパッケージを採用 経済的なパッケージで約300回のテスト
用途食器、調理器具の殺菌消毒効果判定 品番 50013 測定対象 食器、調理器具 関連資料 (0.57MB)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

適合病害虫 ばら:うどんこ病/黒星病、花き類・観葉植物(ばらを除く):うどんこ病 有効成分 ミクロブタニル 剤形 液剤 毒劇区分 普通物 農林水産省登録第(号) 23374 成分 ミクロブタニル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×89×253
1本(950mL)
949 税込1,044
当日出荷

ニキビの原因菌の殺菌・増やさない・働かせないことでニキビを予防し、さらに黒ずみニキビ跡・凸凹ニキビ跡を保湿・整肌ケアで防ぐ、薬用化粧水。さらに美白有効成分配合なので美白ケアもできます。なめらかな健やか白肌に導きます。・殺菌成分 イソプロピルメチルフェノール配合・消炎成分 グリチルリチン酸2カリウム配合・美白有効成分 高純度ビタミンC配合・ノンコメドジェニックテスト済、アレルギーテスト済
シリーズ 肌美精 アズワン品番 64-8869-55 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

殺菌灯付きの使いやすい前開きタイプ。ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用。スムーズな扉の開閉を実現したこだわりのヒンジや最適化されたプログラムによる温度制御など、ホットキャビ50年の伝統に裏付けされた確かな品質です。
消費電力(W) 200 電源(V) AC100(50/60Hz) 庫内温度(℃) 70~80
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体タイプの手ピカスプレー 酸性アルコールの力でノンエンベロープウイルスなど、より広範囲のウイルス殺菌に効きます
用途手指・皮ふの洗浄・消毒 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%) 76.9~81.4 添加物 ・リン酸。・グリセリン。・アラントイン。・ミリスチン酸イソプロピル。・グリセリン脂肪酸エステル。・パラオキシ安息香酸エチル。・N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル。・DL-ピロリドンカルボン酸塩 繰り返し・詰め替え 対応
1個(420mL)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い適用をもった殺菌剤で、浸透性に優れ、予防と治療の二つの効果を示します。 茎葉の病害、貯蔵病害、種子伝染性病害、土壌病害など多方面にわたりすぐれた効果を示します。 低濃度で使えますから作物を汚染することが少なく、また経済的です。
適合病害虫 いもち病、ばか苗病、イネシンガレセンチュウ、苗立枯病(トリコデルマ菌)、雪腐病、赤かび病、フザリウム菌による病害、菌核病、白斑病、炭疽病、黒星病、つる枯病、つる割病、灰色かび病、萎凋病、葉かび病、黒枯病、半身萎凋病、紫斑病、株腐病、茎枯病、萎黄病、乾腐病、灰色腐敗病、葉枯病、芽枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、立枯病、黒色根腐病、黒根病、そうか病、貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(軸腐病)、貯蔵病害(炭疽病)、貯蔵病害(黒斑病)、褐色せん孔病、灰星病、うどんこ病、落葉病、果実軟腐病、すす斑病、実炭疽病、枝枯病、心腐れ症(胴枯病菌)、胴枯病、輪紋病、晩腐病、褐斑病、黒とう病、枝膨病、芽枯病、黒点病、すす点病、腐らん病、モニリア病、白紋羽病、ホモプシス腐敗病、すす斑症、斑点病、バルデンシア葉枯病、ごま色斑点病、灰斑病、炭腐病、黒斑病、白さび病、根黒斑病、球根腐敗病、根腐病、花腐菌核病、輪紋葉枯病、葉腐病(ブラウンパッチ)、角斑病、褐紋病、黒根腐病、黒渋病、黒あざ病、褐色円星病、白星病、輪斑病、腰折病 有効成分 ベノミル50.0% 性状 類白色水和性粉末 適合作物 稲、稲(箱育苗)、麦類(小麦を除く)、小麦、とうもろこし、野菜類、キャベツ、はくさい、非結球あぶらな科葉菜類(みずな、チンゲンサイを除く)、チンゲンサイ、みずな、きゅうり、すいか、メロン、うり類(漬物用)、トマト、ミニトマト、なす、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、アスパラガス、いちご、うど、しそ(花穂)、しょうが、たまねぎ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、たらのき、ねぎ、わけぎ、レタス、さといも(葉柄)、つるむらさき、パセリ、みつば、せんきゅう、しゃくやく(薬用)、セネガ、かんきつ(みかんを除く)、みかん、おうとう、かき、キウイフルーツ、くり、なし、ぶどう、りんご、りんご(苗木)、もも、あんず、うめ、ブルーベリー、びわ、ピタヤ、きく、シクラメン、しゃくやく、ゼラニウム、チューリップ、ばら、パンジー、りんどう、ぼたん、樹木類、西洋芝(ベントグラス)、豆類(種実)、豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせいを除く)、いんげんまめ、えんどうまめ、だいず、らっかせい、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、茶、てんさい、なたね、桑、たばこ(苗床) 農林水産省登録第(号) 20889 毒劇区分 普通物
1袋(100g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率 1.0以下(μS/cm) 付属品 ノズル付き 成分 純水(脱イオン水)100% トラスコ品番 361-2848 容量(L) 2 適合規格 A2~A3相当 pH値 5.0~7.0 保管環境 暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応) 対応 ろ過工程 原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格 JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷