殺菌 下駄箱のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
122件の「殺菌 下駄箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌 靴」、「滅菌ロッカー」、「殺菌乾燥機」などの商品も取り扱っております。
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
アイボリー 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 仕様 耐震金具付き 種別 16足用 質量(kg) 44.5 消費電力(W) 54 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×360×1100 殺菌灯 10W×4本 アズワン品番 8-5094-02
1台
287,000 税込315,700
10日以内出荷

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ 20足用 付属品 アース線 トラスコ品番 458-6921 材質/仕上 スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg) 58 高さ(mm) 1500 奥行(mm) 400 間口(mm) 700 電源(V) 単相100 消費電力(W) 135 ランプ寿命 約8000時間 色(扉)
1台
409,800 税込450,780
21日以内出荷

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm) 118 タイマー 15分 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質 ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体) ステンレス・ヘアライン仕上 種別 8足用 質量(kg) 19.5 消費電力(W) 50 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 27×36×101 殺菌灯 15W×2 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数 網棚8段 殺菌灯 10W×2灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×360×1100 タイマー なし 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 26 収納数 スリッパ/8足 松吉医科器械コード 19-3140-00
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌 開き方 観音開 材質 ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体) ステンレスヘアーライン仕上 種別 16足用 質量(kg) 28 消費電力(W) 100 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 48×36×101 殺菌灯 15W×4 蛍光灯 照明用青色:15W×2 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート
1台
166,500 税込183,150
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質 ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体) ステンレス・ヘアライン仕上 種別 8足用 質量(kg) 19.5 消費電力(W) 50 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 27×36×101 殺菌灯 15W×2 機能 内部冷却ファン
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数 網棚8段×2列 殺菌灯 10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×360×1100 タイマー なし 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 52 収納数 スリッパ/16足 松吉医科器械コード 19-3150-00
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木の暖かみを感じる質感です。 スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後に自動消灯するタイマー機能付きです。
材質 スチール(メラミン焼付塗装) 電源(V) AC100(50/60Hz) 付属品 耐震金具
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
アイボリー 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 仕様 耐震金具付き 種別 8足用 質量(kg) 26 消費電力(W) 28 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×360×1100 殺菌灯 10W×2本 アズワン品番 8-5094-01
1台
161,000 税込177,100
10日以内出荷

AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V) 50/60Hz(切替式) 電源コード(m) 2.8(2Pプラグ) タイマー 60分タイマー付
1台
254,000 税込279,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
ブルー 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 仕様 耐震金具付き 種別 16足用 質量(kg) 44.5 消費電力(W) 54 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×360×1100 殺菌灯 10W×4本 アズワン品番 8-5092-02
1台
287,000 税込315,700
10日以内出荷

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌 開き方 観音開 材質 ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体) ステンレスヘアーライン仕上 種別 16足用 質量(kg) 28 消費電力(W) 100 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 48×36×101 殺菌灯 15W×4 蛍光灯 照明用青色:15W×2 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン品番 1-7657-01 仕様 棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg) 18 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.8/2P 殺菌灯 15W×2灯 外寸法(mm) 490×382×600 庫内寸法(mm) 430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数 網棚5段(可変式) 殺菌灯 10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×450×900 庫内寸法(mm) W625×D340×H820 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 52 松吉医科器械コード 01-5420-00
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03) ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様 鍵付き 付属品 棚板×10枚 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg) 95.5 タイプ ファン付き 電源 AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 880×515×1790 殺菌灯 15W、6灯 収納数 40足 アズワン品番 0-5614-01 タイマー パイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm) (幅)855×(奥行)360×(高さ)1635 ファン 循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
453,420 税込498,762
翌々日出荷

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌 開き方 観音開 材質 ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体) スチールメラミンホワイト焼付塗装 種別 10足用 質量(kg) 18.5 消費電力(W) 50 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54×37×65 殺菌灯 15W×2 蛍光灯 照明用青色:15W×1 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート
1台
157,500 税込173,250
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別 棚板仕様
1台
405,000 税込445,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド扉ですので、コンパクトに設置・使用できます。 扉開閉の度に、タイマーにより15分間殺菌灯が点灯します。
付属品 棚板×10枚付き 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 60 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×450×1365 殺菌灯 GL-10W×4灯 収納数 20足 アズワン品番 8-5823-01 棚板調整ピッチ(mm) 120(可変式)
1台
307,800 税込338,580
15日以内出荷

アズワン品番 7-5640-02 コンテナ種類 ベタ目
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷