- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 殺菌ランプ GL15のおすすめ人気ランキング
殺菌ランプ GL15のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「殺菌ランプ GL15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌灯 gl-15」、「パナソニック 殺菌灯」、「殺菌ランプ GL10」などの商品も取り扱っております。
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様
エアーリアTM
ランプ
15W
アズワン品番
8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。
電圧(V)
100
口金
G13
定格寿命(時間)
10800
直径(mm)
25.5
電球の種類
蛍光灯
紫外線殺菌ランプ
殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
適合
(グロースタータ)FG-7EFG-7P
形状
直管型
管径(Φmm)
15.5
口金
G5B
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.147
定格ランプ電力(W)
6
殺菌線出力(W)
1.7
管長(mm)
210.5
アズワン品番
0-5935-01
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品
ACアダプタ(100V)
材質
本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命
約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)
約95以上
通液可温度(℃)
1~40
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150 x 60 x 20 mm 寸法: 190 x 165 x 95 mm 重量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。
仕様
長さ = 134 mm。電球サイズ = 1,345 mm。波長ピーク = 253.7 nm。寿命 = 6000h
消費電力(W)
4.6
口金
G5
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品
ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ
材質
本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
257×42×40
質量(g)
約210
定格消費電力(W)
7
波長範囲(nm)
【紫外線】260~280
保証期間
6か月
ランプ寿命
10000時間
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
2500
LED使用数(個)
【UV-C】20
充電端子
microUSB
1本
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
材質
ガラス
定格電圧(V)
AC100
口金
G13
本体寸法(mm)
W約330×H約23×D約23
光源
紫外線
1個
¥8,118
税込¥8,930
翌々日出荷
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金
E17
色
クリア
仕様
ブリスターパック入
適合
10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類
FG-1E(10~30W形用)
金具
ねじ込み式
動作回数
約6000回以上
形名
E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
(S)スペシャル商品
先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
仕様
天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ
材質
【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
長さ(mm)
1050
幅(mm)
200
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
80
光源
15形殺菌ランプ1灯
1個
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷