- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 殺菌灯 GL-6のおすすめ人気ランキング
殺菌灯 GL-6のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新82件の「殺菌灯 GL-6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 殺菌灯 gl6」、「殺菌灯」、「殺菌灯 gl-15」などの商品も取り扱っております。
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様
自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)
Φ450×1118
質量(kg)
約17.5
電源
AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
27/26.5
風量
約1m3/min
ランプ
15W・1灯
アズワン品番
8-8779-01
1台
¥109,000
税込¥119,900
10日以内出荷
4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金
E17
色
クリア
仕様
ブリスターパック入
適合
4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
種類
FG-7E(4~10W形用)
金具
ねじ込み式
動作回数
約6000回以上
形名
E形
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
適合
(グロースタータ)FG-7EFG-7P
形状
直管型
管径(Φmm)
15.5
口金
G5B
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.147
定格ランプ電力(W)
6
殺菌線出力(W)
1.7
管長(mm)
210.5
アズワン品番
0-5935-01
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
紫外線殺菌ランプ
殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
グロースターター球。親子蛍光管に使用されるタイプ
タイプ
FG-5P
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現(表1参照)。殺菌効果の高い紫外線波長の253.7nmの優れたランプを搭載。高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保。空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効。トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適。
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×58×168
使用ランプ
GL6×1
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。
電圧(V)
100
口金
G13
定格寿命(時間)
10800
直径(mm)
25.5
電球の種類
蛍光灯
思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
口金
G13
入力電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
8
色温度(K)
4000
全光束(Lm)
610
寸法(Φ×mm)
28×580
素子
LED:SMD2835
使用温度(℃)
-20~45
電球の種類
LED
仕様
直結工事:バイパス工事必須
1本
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品
ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ
材質
本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
257×42×40
質量(g)
約210
定格消費電力(W)
7
波長範囲(nm)
【紫外線】260~280
保証期間
6か月
ランプ寿命
10000時間
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
2500
LED使用数(個)
【UV-C】20
充電端子
microUSB
1本
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150 x 60 x 20 mm 寸法: 190 x 165 x 95 mm 重量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。
仕様
長さ = 134 mm。電球サイズ = 1,345 mm。波長ピーク = 253.7 nm。寿命 = 6000h
消費電力(W)
4.6
口金
G5
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷