殺菌灯 gl-20のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
83件の「殺菌灯 gl-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED殺菌灯」、「紫外線蛍光灯」、「殺菌紫外線ランプ」などの商品も取り扱っております。
殺菌ランプ 東芝ライテックランキング1位
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

殺菌灯 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)ランキング4位
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5口金G13
1本
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
1本ほか
1,798税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
1個
3,698税込4,068
当日出荷

コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
1個
30,700税込33,770
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

環境テクノスUV殺菌灯装置
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
1個
17,980税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ30Wアズワン品番8-8779-12
1個
5,540税込6,094
当日出荷

同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60定格ランプ電力(W)15アズワン品番0-1506-01平均寿命(時間)8000
1個
4,898税込5,388
当日出荷


朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,090税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハッコー機器コーポレーション直管型殺菌灯(グロー付)
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命約6000~8000時間(約3~4年)
1個
3,398税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

(S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)長さ(mm)1050幅(mm)200質量(kg)6.4高さ(mm)80光源15形殺菌ランプ1灯
1台
109,800税込120,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別補修部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×42×161使用電池アルカリ乾電池単3型4本RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1個
3,490税込3,839
当日出荷


4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7E(4~10W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
1個
122税込134
当日出荷