- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- 殺虫器 屋外のおすすめ人気ランキング
殺虫器 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「殺虫器 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電撃殺虫器 屋外」、「業務用 電撃殺虫器」、「殺虫器」などの商品も取り扱っております。
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)
約1.8
電源(V)
100(50/60Hz)
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容
吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)
約1.8
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)
7
質量(kg)
0.6
定格周波数(Hz)
50/60
定格出力
DC12V 800mA
運転音(dB)
約35
使用ランプ
0.5W LED×10
定格入力
AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)
20~50(参考)
消費電力(W)
11
質量(kg)
0.9
電源
100V 50/61Hz
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
どこでも使える充電式殺虫器。
内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。
使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる!
充電式なのでどこでも使えます!
トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。
ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。
ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。
充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。
付属品
USBケーブル、ブラシ、取扱説明書
質量(g)
260
電圧(V)
(格子)500
範囲
(参考有効)20m2
使用電池
リチウムイオンバッテリー
防塵防水性能
IP44
充電時間(時間)
約5.5
サイズ(mm)
70×70×200
充電可能回数
約500回
アズワン品番
64-3183-52
点灯時間(時間)
(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質
オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプ
FL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙
S-20(2個使用)
付属品
ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本
使用方法
1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)
100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×75×230
有効面積(m2)
30~50
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)
15~30
消費電力(W)
9
適合
ランプ:FL6BL(6W)
色
パステルアイボリー
質量(g)
880
電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×92×296
捕虫紙
AS-6 1個
アズワン品番
64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
アズワン品番
8-5002-01
仕様
捕虫器本体
トラスコ品番
441-6864
質量(g)
970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
電撃!蚊チッとDGK-1H用の蛍光灯電球です。
適合
DGK-1H
1個
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
水を入れて置いておくだけでいつの間にか蚊がいなくなる。
黒色を好む蚊の習性を利用しました。
デング熱・ジカ熱等の危険な感染症の原因となる蚊をまとめて駆除。
環境にやさしく、二次的な被害も起こりません。
また、場所を選ばず設置できます。
適合害虫
蚊
セット内容
上カバー、鋼製専用缶
適合範囲
5~6m四方に1個が目安
利用場所
屋内屋外両用
充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。
用途アウトドアや屋外作業などに
仕様
(殺虫方式)電撃
付属品
USBケーブル・取扱説明書
寸法(mm)
85×85×183
質量(g)
225
電源
USB充電式
連続使用時間(時間)
約3
電池
リチウムイオン充電池1000mAh
充電時間(時間)
約5
1個
¥2,590
税込¥2,849
4日以内出荷
LEDビーズランプがランプ管に使われております。
発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。
ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。
無毒で、煙も臭いも無し。
用途光触媒吸収蚊取り器
色
ホワイト
サイズ(cm)
横12×高さ22
電圧(V)
5
消費電力(W)
5
電源
USB電源
アズワン品番
64-5212-74
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。
胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。
本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に
有効面積(m2)
60~120
消費電力(W)
56
仕様
傘、胴体、補注袋:抗菌仕様
トラスコ品番
122-2987
材質
傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム
質量(kg)
2.5
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
寸法(幅W×高さH)(mm)
305×250
方式
網袋方式
電源コード(m)
1.8
誘虫ランプ
FCL30BL
点灯方式
グロー方式
標準消費電力料金(50Hz)
1.511円/h
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2)
約20
付属品
蛍光粘着シート5枚
寸法(mm)
300×100×H170
質量(g)
500
電源(V)
単相100(50/60Hz)
誘虫ランプ
TL-6BL(6W)
捕虫紙
蛍光粘着シート
EBM品番
5494320
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
1台でおうちでもそとでも使える!。新開発の薬剤カートリッジとファンの力で5倍の効力を実現。(メーカ従来品比較)。屋外でも約98.5%の虫よけ効果を発揮。電池・薬剤取替えなしで約480時間。屋内でも屋外でも使いやすいので、お家まわりに最適。火や熱を使わずに、ファンで効きめを拡散。だから安全・安心。
交換目安
約480時間
適合害虫
蚊
付属品
薬剤カートリッジ1個、単三電池2本
トラスコ品番
401-3450
質量(g)
160
シリーズ
どこでもベープ
有効期間
480時間
色(本体)
ブルー
利用場所
屋内屋外両用
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷