- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- 殺虫灯業務用のおすすめ人気ランキング
殺虫灯業務用のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新92件の「殺虫灯業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘蛾灯」、「電撃殺虫灯」、「電撃殺虫器 屋外」などの商品も取り扱っております。
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質
オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプ
FL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙
S-20(2個使用)
付属品
ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本
使用方法
1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)
100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×75×230
有効面積(m2)
30~50
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容
吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)
約1.8
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)
約1.8
電源(V)
100(50/60Hz)
用途スーパー、コンビニ等に。
有効面積(m2)
200~300
使用電力(W)
55/45(50/60Hz)
仕様
アースねじ付、防爆構造
エスコ品番
EA864AB-5A
寸法(mm)
800×320×360
質量(kg)
15.5
電源
AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
6400/7000(50/60Hz)
蛍光灯
20W×2本(直管)
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など
仕様
吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)
13.1
材質(本体)
鋼板
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
800×320×360
有効面積(m2)
200~300
入力電流(A)
0.82/0.62(50/60Hz)
使用場所
屋外軒下用
使用ランプ
FL20SBL(2本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2次電圧(V)
4000
取付け高さ(cm)
地上180以上
二次短絡電流(A)
0.019/0.016(50/60Hz)
入力電力(W)
55/45(50/60Hz)
1個
¥139,880
税込¥153,868
3日以内出荷
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。
有効面積(m2)
50~80
消費電力(W)
30
トラスコ品番
410-0557
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.5
電源(V)
100
誘虫ランプ
FL30SBL、30W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
740×60×175
1台
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。
耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア
有効面積(m2)
200~400
トラスコ品番
516-1304
質量(kg)
23.5
取付高(mm)
3500以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
876×330×680
定格二次電圧(V)
7000
使用ランプ
30WFL30BL×2
アズワン品番
65-0505-55
1個
¥209,800
税込¥230,780
49日以内出荷
有効面積60~100平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫
仕様
吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)
9.7
材質(本体)
鋼板
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
525×240×260
有効面積(m2)
60~100
入力電流(A)
0.72/0.55(50/60Hz)
使用場所
屋内専用
使用ランプ
FL15BL(2本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2次電圧(V)
3500
取付け高さ(cm)
地上180以上
二次短絡電流(A)
0.018/0.015(50/60Hz)
入力電力(W)
41/34(50/60Hz)
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効面積100~200平米
仕様
吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)
11.5
材質(本体)
鋼板
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
719×240×260
有効面積(m2)
100~200
入力電流(A)
1.20/0.95(50/60Hz)
使用場所
屋内専用
使用ランプ
FL30SBL(2本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2次電圧(V)
3500
取付け高さ(cm)
地上180以上
二次短絡電流(A)
0.018/0.015(50/60Hz)
入力電力(W)
72/61(50/60Hz)
1個
¥113,980
税込¥125,378
3日以内出荷
アズワン品番
8-5002-01
仕様
捕虫器本体
トラスコ品番
441-6864
質量(g)
970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。
有効面積(m2)
40~60
消費電力(W)
26
トラスコ品番
402-8554
材質
捕虫器:オールステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.7
電源(V)
100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
685×95×120
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
丸洗い可能で衛生的です。
電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に
有効面積(m2)
20
トラスコ品番
817-3856
セット内容
捕虫シート3本、木ネジ2本
質量(kg)
0.8
材質(本体)
PP樹脂
電源(V)
100
誘虫ランプ
FL6BL
1個
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。
極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)
60~90
付属品
ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番
826-6716
種別
吊下型
材質
オールステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.2
タイプ
両面誘引型・目隠しなし
定格(50-60Hz)
100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
685×90×280
誘虫ランプ
FL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙
S-20(2個使用)
アズワン品番
64-3542-48
1台
¥28,900
税込¥31,790
翌々日出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)
7
質量(kg)
0.6
定格周波数(Hz)
50/60
定格出力
DC12V 800mA
運転音(dB)
約35
使用ランプ
0.5W LED×10
定格入力
AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)
15~30
消費電力(W)
9
適合
ランプ:FL6BL(6W)
色
パステルアイボリー
質量(g)
880
電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×92×296
捕虫紙
AS-6 1個
アズワン品番
64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)
30~50
仕様
捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20
トラスコ品番
826-6723
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.8
電源(V)
単相100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×75×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-2613-0401
TKG品番(2017)
6-2401-0401
1個
¥26,900
税込¥29,590
3日以内出荷
ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2)
約20
付属品
蛍光粘着シート5枚
寸法(mm)
300×100×H170
質量(g)
500
電源(V)
単相100(50/60Hz)
誘虫ランプ
TL-6BL(6W)
捕虫紙
蛍光粘着シート
EBM品番
5494320
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷