毒物劇物保管庫のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
115件の「毒物劇物保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「劇物保管庫」、「劇薬 保管庫」、「鍵付薬品庫」などの商品も取り扱っております。
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品 耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意) 材質 スチール、粉体塗装 質量(kg) 17 構造 片開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm) 445×345×760 外寸法(mm) 515×380×880
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様 シリンダ錠付。完成品 付属品 棚板2枚 適合 (ベース)303B トラスコ品番 511-9294 材質 スチール 質量(kg) 25.4 高さ(mm) 880 ピッチ(mm) 棚板調整:30 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 棚板寸法(mm) 862.5×315×17.5 設置形態 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 60
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

簡単に貼れるステッカータイプです。
用途毒物及び劇物取締法第12条に伴う表示として。 壁面貼付け用ステッカーです。 材質 PVCステッカー
1組(5枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様 鍵付。完成品 付属品 棚板2枚、引き出し2個 トラスコ品番 459-9721 材質 耐衝撃塩化ビニール 質量(kg) 22 高さ(mm) 900 ピッチ(mm) 棚板調整:220(棚段固定) 奥行(mm) 450 間口(mm) 600 内寸(mm) (片側)208×320×160 設置形態 下置専用 均等積載量(kg/段) 10
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
仕様 仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能) トラスコ品番 459-9764 質量(kg) 6 均等荷重(kg) 8/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×255×260 設置形態 上置・下置兼用
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン薬品保管庫
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様 棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ) 材質 スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg) 40
1台
82,300 税込90,530
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 鍵付き 付属品 棚板×2枚 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 20 タイプ 片開き 間口・幅(mm) 465 棚板耐荷重(kg) 20/枚 外寸法(mm) 515×380×880 穴ピッチ(mm) (棚受)30 アズワン品番 1-8317-13 有効内寸法(mm) 445×355×735
1台
33,600 税込36,960
当日出荷

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様 完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm) 811 レッド 材質(本体) スチール 奥行(mm) 557 均等耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。) コンクリートの場合はアンカー打ちになります。 底板、中板は取り外し可能です。
ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ 材質 スチール(メラミン焼付塗装)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類 両開き 最大積載量(kg) 50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品 ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m) 材質 ステンレスSUS304 質量(kg) 8 構造 片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔 内寸法(mm) 310×260×545 収納量 500mL×24本、250mL×32本 外寸法(mm) 360×280×600
1個
88,980 税込97,878
当日出荷


仕様 試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40 付属品 ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式 材質 本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装 質量(kg) 35 棚段数 3段×1列、2段×1列 外寸法(mm) 460×725×900 アズワン品番 3-5035-01
1個
178,000 税込195,800
当日出荷

奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品 耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2 材質 スチール、エポキシ粉体塗装 質量(kg) 50(薬品整理箱含まず) 構造 上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm) 830×340×787(各上下段) 表示 薬品保管庫、医薬用外毒劇物 外寸法(mm) 880×400×1760
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品 耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個 材質 スチール、粉体塗装 質量(kg) 17 構造 片開戸、棚板×2、専用錠 外寸(mm) 515×380×880 内寸(mm) 445×345×760
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 裏面離けい紙付 材質 オレフィンステッカー 形状 ステッカー 寸法(mm) 70×135 質量(g) 32 取付方式 ステッカー
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。 仕様 耐火性なし トラスコ品番 467-6173 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 3.5 アイボリー 高さ(mm) 215 奥行(mm) 150 容量(L) 5.1 間口(mm) 255 棚板 1枚付 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 253×113.5×181
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

塩ビ製のステッカーなので書庫のスチール面やガラス面に容易に貼り付けることができます。
用途保管庫用に 文字内容 医薬用外劇物 材質 PVCステッカー 寸法(mm) 80×130×0.1
1組(5枚)
599 税込659
当日出荷