- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 比色管立てのおすすめ人気ランキング
比色管立てのおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新94件の「比色管立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比色管 台」、「シリンジスタンド」、「シリンジケース」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
架数
10
付属品
白塩ビ板
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
幅(mm)
56.8
穴径(Φmm)
19.5
全高(mm)
100
立て数(本)
10
仕様
白色塩ビ板付き
試験管10本立て用です。白黒の比色板がついています。
色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
材質
本体/PE、比色板/アクリル
架数
Φ18mm×6(乾燥棒付)
プラスチック製のPタイプとステンレス製のSタイプがあります。
材質
アクリル
架数
10
付属品
白黒塩ビ板
背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。
材質
プラスチック
穴径(Φmm)
19.5
仕様
使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用
色
乳白色
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
ステンレス(SUS304)
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
角穴(mm)
47
材質
SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)
80
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
穴径(Φmm)
19.5
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質
PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様
オートクレーブ可能