比重計のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
214件の「比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー クーラント テスター」、「デジタル比重計」、「貴金属比重計」などの商品も取り扱っております。



バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウランキング4位
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998税込8,798
当日出荷

バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用 モノタロウランキング5位
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。比重測定範囲1.100~1.300材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム質量(g)100ノズル長(mm)65サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
1個
599税込659
当日出荷


アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
1台
129,800税込142,780
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェックセット内容比重計本体:1本。アシストパイプ:1本。収納ケース付き全長(mm)210材質(先端)EVA
1個
999税込1,099
当日出荷

1個ほか
3,398税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)


一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
5,698税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

A&D(エー・アンド・デイ)比重測定キット
GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
1セット
47,980税込52,778
当日出荷


安藤計器製工所バッテリー用比重計
バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲1.100~1.300セット内容比重計、スポイト
1個
3,798税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷

ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
1本
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
220,800税込242,880
翌々日出荷

1個
9,998税込10,998
5日以内出荷

非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)214電源006P乾電池(9V)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1台
70,980税込78,078
当日出荷

1台
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)