毛細管パテのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
109件の「毛細管パテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップシール」、「毛細管」、「シールパテ」などの商品も取り扱っております。
Thermo Fisher Scientific毛細管シール用パテ
突き刺すだけでパテを詰め、ヘマトクリットチューブなどをシールすることができます。 乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質 粘土 アズワン品番 62-1609-30
1組(10個)
8,298 税込9,128
当日出荷

1箱(10個)
5,290 税込5,819
当日出荷

1セット(10個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質 ソーダ石灰ガラス 内径(Φmm) 1.1~1.2
1箱(1000本)
4,840 税込5,324
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm) 75 内径(Φmm) 1.1~1.2
1箱(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm) 75±0.02 内径(Φmm) 1.1~1.2 肉厚(mm) 0.2±0.02
1箱(200本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。
仕様 仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30 付属品 ローター(AC24P) 質量(kg) 10 回転数(min-1[r.p.m]) 200~14000(10単位) 電源 AC100V 50/60Hz 5A 表示 液晶 モーター ブラシレスモーター サイズ(mm) 364×280×266 アズワン品番 3-7035-01 タイマー 30秒~99分
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃) -20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要 ゴム球1個付き
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
容量(μL) シリコンキャップ TGK品番 800-11-94-61 摘要 3個入
1箱(3個)
599 税込659
当日出荷

1セット(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット(100本)
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マークチューブ
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
1ケース(25本)ほか
13,800 税込15,180
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
仕様 ヘパリン処理 全長(mm) 75 内径(Φmm) 1.1~1.2 肉厚(mm) 0.2±0.02
1組(100本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1セット(100個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

DRUMMOND(ドラモンド)目盛付きマイクロピペット
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
1箱(250本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃) 5~40 使用温度(℃) -20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ヘマトクリット毛細管 赤 ヘパリン 100入
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。 ヘパリン処理済みの毛細管は血液の凝固を遅らせます。
種類 ヘパリン 外径(Φmm) 1.5~1.6 内径(Φmm) 1.1~1.2 全長(mm) 75±0.5 肉厚(mm) 0.2±0.025 材質 高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
1箱
999 税込1,099
3日以内出荷