毛髪・塵埃除去器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「毛髪・塵埃除去器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塵埃除去器」、「取るミング」、「小型 クリーンルーム用掃除機」などの商品も取り扱っております。
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源 AC100V 50/60Hz ホース長さ(m) 1.8 集塵容量(L) 約1.6/個 機能 集塵袋取替警告機能付き 付属品 壁掛用金具
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品 壁掛用金具 容量(L) 集塵袋:約1.6/個 ホース長さ(m) 1.3 仕様 集塵袋取替警告機能付
1個
特価
118,780 税込130,658
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
消費電力(kW) 1.06/1.14 ホース長さ(m) 1.8(フレキシブル) 容量(L) 約1.6/個(集塵袋) 付属品 壁掛用金具、取替用集塵袋×5枚、クリーナー
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
1個
199,000 税込218,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
仕様 消費電力(W):20 付属品 フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド 材質 本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン) 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 本体質量(g) 約300 型番 SHZ-020 本体サイズ(mm) 243×86×103 アズワン品番 2-4213-21 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
19,700 税込21,670
当日出荷

粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。 材質 本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ) 高さ(mm) 455 奥行(mm) 180
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン集塵機
アズワン品番 1-1555-01 吸塵ホース 本体側/Φ32mm、集塵装置側/Φ42mm
1個
55,700 税込61,270
10日以内出荷

衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。
電源 単相AC100V(50/60Hz) 外装 SUS304 HL
1セット
269,800 税込296,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルームでの使用を前提にした排気がクリーンな「塵埃除去機」です。 ターボブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ物を吸い取ります。 本体下部に配置したHEPAフィルタユニットからのクリーンな排気で製造室内での使用が可能です。
トラスコ品番 496-3067 質量(kg) 55 材質(本体) 鋼板 電源 AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×250×1220 消費電力(kW) 0.66 集塵方式 一次側/集塵用 紙パック、二次側/HEPAフィルター(捕集率0.3μm粒子99.97%以上) 塗装 メラミン焼付塗装(マンセル5Y8.5/0.5近似色)
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


見落としがちなまつ毛・眉毛を吸引で除去。各個人のマイキャップの使用で衛生的です。
用途クリーンルーム入り口。食品・薬品・化粧品など異物混入防止対策が必須な工場。厨房(レストラン・ホテル)。給食センターなど 電源 AC100V
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
材質 本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂 電源(V) AC100
1台
189,000 税込207,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


三共空調毛髪除去器
ヘアー取るミング(R)用のヘアーブラシです。作業者それぞれの「マイブラシ」として使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W) 100/120(50/60Hz) 材質 本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 0.8(アームダクト) 電源 AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm) 175(吸い口) 電源コード 2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm) 75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。 トラスコ品番 458-6786 材質 スチール(焼付塗装)、アルミフレーム 質量(kg) 200 高さ(mm) 2058 奥行(mm) 1000 間口(mm) 1060 電源(V) AC100 消費電力(W) 500 風量(m3/min) 7 吹出風速 18m/sec
1台
639,800 税込703,780
40日以内出荷

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)