気圧計 温度計のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
152件の「気圧計 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標高計」、「防爆データロガー」、「電子コンパス」などの商品も取り扱っております。

温度補償機能付きの高精度な気圧計です。 hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃) -30~50 最小目盛 1hPa・1mmHg・1℃ 測定範囲(hPa) 905~1055 測定範囲(mmHg) 680~790 温度誤差 0.1hPa以内(0~30℃)
1セットほか
73,980 税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質 金属 質量(g) 約260(箱含む) 電源 不要 精度 ±2hPa 本体寸法 167×49×225 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 約130×40 測定範囲(hPa) (気圧)950~1,050 表示単位 2hPa 材質(外枠) 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (3.58MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g) 690 寸法(mm) Φ158×50(D) 温度(℃) 0~50 測定範囲(hPa) 930~1070
1個ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気圧の変化を計測。約半日後のお天気をお知らせする掛け時計。 「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4つのシグナルでお知らせします。 就寝前に見ると翌朝頃の、朝に見ると今晩頃のお天気傾向がわかります。 気圧の変化から体調管理の目安としても役立ちます。 冷暖房運転や室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。
材質 天然木 電源 単3乾電池×3(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約250×250×45 表示方式 アナログ 湿度計 設置場所 壁掛け用 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEX気象計
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。 クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。 音の静かななめらか秒針。
質量(g) 約1070(箱含む) 電源 不要 本体寸法(mm) 約360×143×55 精度 ±2hPa 本体寸法 143×55×360 機能 温度計・湿度計・時計 材質(外枠) 天然木・アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 置兼用
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

エンペックス気象計スーパーEX気象計・時計
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。 クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。 音の静かななめらか秒針。
質量(g) 約1100(箱含む) 電源 単3乾電池1個 本体寸法(mm) 約360×143×55 精度 ±2hPa 本体寸法 143×55×360 機能 気圧計・温度計・湿度計・時計 材質(外枠) 天然木・アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 置兼用
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEX晴天望機・1台4役
LEDランプが明日の天気をキャッチ 照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。
電源 単3乾電池4個 機能 天気予測・温度計・湿度計・時計 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (4.66MB) 温度計の種類 掛兼用
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個ほか
61,980 税込68,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。 ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。 登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
用途野外作業の高度測定 付属品 吊り下げストラップ、コンパス、温度計 寸法(mm) 85×70×28 質量(g) 約82 温度範囲(℃) -20~50 気圧(hPa) 620~1040 高度(m) 0~5000 マイゾックスコード 221188
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エンペックス気象計スーパーEXメロディ気象台
質量(g) 約1050(箱含む) 電源 単3乾電池4個 本体寸法 270×54×270 機能 天気予測・温度計・湿度計・時計・メロディ 材質(外枠) 天然木 本体寸法 直径(mm) 約270×54 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 掛兼用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品 専用ケース
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g) 26 バックライト
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲 0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg 付属品 壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g) 約285 電源 単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度 ±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg 表示 LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×132×32 分解能 0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg データ出力 SDカード/USB出力 使用環境 温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式 壁掛け/卓上式 測定間隔 5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能 内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式 デジタル メモリーカード SDカード 1~16GBまで対応 別売品番 ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲 温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品 天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源 単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示 温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g) 約275(電池・プロテクタ含む) 精度 温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OS Windows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命 約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲 0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 (時計)最大±1分/月 データ記録件数 最大10000セット(日付・時刻付き)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g) 350 寸法(mm) Φ135×33(D) 温度(℃) 0~50 測定範囲(hPa) 945~1045
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 1-9822-01 付属品 温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約62(電池含む) 電源 単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×78×18 本体質量(g) 約40 センサータイプ サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 10~95RH インターフェース USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa) 750~1100 動作環境 温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約10ヶ月 液晶表示 測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モード エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数 8000個×3ch 記録間隔 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷