- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 気圧高度計のおすすめ人気ランキング
気圧高度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「気圧高度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標高計測」、「船舶用気圧計」、「高度計」などの商品も取り扱っております。
現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。
ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品
専用ケース
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
測定範囲
気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m
最小目盛
気圧:5Pa高度:20m
外寸法(mm)
60×22×60
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。
ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。
登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
用途野外作業の高度測定
付属品
吊り下げストラップ、コンパス、温度計
寸法(mm)
85×70×28
質量(g)
約82
温度範囲(℃)
-20~50
気圧(hPa)
620~1040
高度(m)
0~5000
マイゾックスコード
221188
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質
金属
質量(g)
約260(箱含む)
電源
不要
精度
±2hPa
本体寸法
167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約130×40
測定範囲(hPa)
(気圧)950~1,050
表示単位
2hPa
材質(外枠)
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。
基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。
常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。
状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。
ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。
マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)
26
バックライト
有
4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。
質量(g)
約65
使用温度範囲(℃)
-30~+80
本体寸法(mm)
約66×68×25
精度
±5%±20m以内
高度(m)
(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50
測定範囲(hPa)
(測定範囲)580~1040/1目盛り5
材質(外枠)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
水平角を表すミル目盛で正確な方角測定が可能。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途目標物の高精度な方角測定に。
文字種別
英字
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式
アナログ(時計)
材質
樹脂/ステンレス
質量(g)
57.2
種類
腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×46.4×14.9
電池
CR1220×1
LED色
アンバー
電池寿命
約3年
材質(バンド)
樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)
-30~50
最小目盛
1hPa・1mmHg・1℃
測定範囲(hPa)
905~1055
測定範囲(mmHg)
680~790
温度誤差
0.1hPa以内(0~30℃)
0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。
測定範囲
気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m
質量(g)
約100(本体のみ)
電源
単3乾電池2個またはACアダプタ(付属)
精度
±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃
分解能
気圧:0.01hPa高度:0.1m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約77×20×115
1個
¥169,800
税込¥186,780
12日以内出荷
アウトドアの必携アイテムを1つに結集したマルチWAYな高度計です。高度計の他、温度計、オイルフロートコンパス、収納式ミニライトがセットされており、車のダッシュボードにも取り付けできます。
GPSが普及した今、高度計やコンパスを使って位置を把握することによって野外活動でのスキルを向上させることができます。
寸法(mm)
103×70×35
質量(g)
145
高度測定範囲
0~5000m
バッテリー
LR-44電池2個(内蔵)
仕様
温度計、進行方向表示コンパス、収納式ミニライト、車載取付ベース付き
測定範囲(hPa)
650~1040
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
高度を計るだけでなく、気圧の変動による天気傾向を予測することができる気圧表示付高度計です。出発点の標高をセットするだけで現時点高度を表示します。気圧の変化から宿泊地の天気の傾向を予測したり、ダイヤルを回してお天気マークの中心を指針に合わせておけば、どちら側に指針が振れるかにより天気傾向を把握することができます。ベルトに装着して携帯できる専用ケース付きです。
寸法(mm)
57×24
高度測定範囲
0~5000m
気圧表示(hPa)
650~1040
付属品
携帯用ビニールケース
質量(g)
70
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲
0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品
壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)
約285
電源
単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度
±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示
LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×132×32
分解能
0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力
SDカード/USB出力
使用環境
温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式
壁掛け/卓上式
測定間隔
5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能
内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式
デジタル
メモリーカード
SDカード 1~16GBまで対応
別売品番
ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)
690
寸法(mm)
Φ158×50(D)
温度(℃)
0~50
測定範囲(hPa)
930~1070
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
種別
オイル式
材質
本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス
寸法(mm)
Φ56×27
質量(g)
66
文字種別
英文字
目盛仕様
外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
本格アウトドアギアPRO TREKの中でも様々なアウトドアフィールドでのアクティビティに対応する「Multi Field Line(マルチフィールドライン)」から、NewモデルPRW-70が登場します。
時計本体をメタルのベゼルで挟み込むメタルレイヤー構造とラグ一体型ケースバックの採用により、手元になじむジャストサイズ化を実現。
また、指のホールド感を向上する特殊パターンを施した角型サイドボタンとボタンの誤作動を防ぐボタンガードを採用し、フィールドでの高い操作性を実現しています。
仕様
ネオブライト、ねじロック式リューズ、ブラックIP(ケース部)、電波受信機能:自動受信(最大6回/日)、針位置自動補正機能、方位計測機能:自動水平補正機能、気圧計測機能、高度計測機能/相対高度計、温度計測機能、ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能、フィッシングタイム、ムーンデータ(月齢のみ)、タイドグラフ、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測)、時刻アラーム5本・時報、針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時))、バッテリーインジケーター表示、パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、耐低温仕様(-10℃)、操作音ON/OFF切替機能、ダブルLEDライト、ル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヶ月、パワーセービング状態の場合:約21ヶ月、ネオンイルミネーター、LED:ホワイト
材質
樹脂/ステンレス、デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)、無機ガラス
幅(mm)
49.9
高さ(mm)
51.1
質量(g)
79
奥行(mm)
14.5
電源
タフソーラー(ソーラー充電システム)
表示方式
デジアナ
防水
20気圧防水
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中