- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 気泡管のおすすめ人気ランキング
気泡管のおすすめ人気ランキング
2025/11/15更新2,655件の「気泡管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂直測定器」、「平行機」、「丸型気泡管」などの商品も取り扱っております。
用途機器取付用
材質
本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途機器取付用
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
材質
本体/アクリル。液体/石油系
質量(g)
2
取付け方法
両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。
割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
仕様
マルチタイプベルト式
トラスコ品番
246-5515
質量(g)
55
感度
40’/2mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。
高さ(mm)
11.5
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスタブルタイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。
気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
寸法Lf(mm)
5
寸法M(mm)
M3
M並目
M3
ねじピッチ
0.5
ねじ規格
並目
材質
(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管
材質
本体/アクリル樹脂、液体/石油系液
RoHS指令(10物質対応)
対応
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。
幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに
トラスコ品番
735-6617
材質
アルミ
幅(mm)
65
全長(mm)
145
質量(g)
70
外径(Φmm)
45
バンド長(mm)
(伸縮)220
マイゾックスコード
218860
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。
マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番
735-7974
質量(g)
50
感度
60'/2mm
気泡管感度
60分/2mm
適応
全てのスタッフ、標尺、プリズムポール。マジックテープで取付可能
バンド長(mm)
(伸縮)220
マイゾックスコード
217353
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)
アクリル樹脂
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
なし
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)
3
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
Φ9.5×40
高さ(mm)
10
質量(g)
40
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
材質(気泡管)
アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
寸法(mm)
30×10×10
精度
1.33mm/m=0.0764°
感度
91′/2mm
トラスコ品番
410-0026
材質(本体)
アクリル樹脂
質量(g)
3.3
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
ナシ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
トラスコ品番
807-2448
材質
ボディ:アルミ(ADC12)。気泡管:アクリル
質量(g)
60
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
24×10
精度
精度±2.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
トラスコ品番
377-4988
マグネット
なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)
10
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
15×15×55
高さ(mm)
15
質量(g)
55
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有