- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 気象のおすすめ人気ランキング
気象のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新885件の「気象」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気象計」、「降雪 センサー」、「外気温センサ」などの商品も取り扱っております。
エーオーアール【レンタル】ヴァンテージプロ2
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。
コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。
IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。
パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース測定項目(測定可能)。風/風向、風速。気温(温度)/屋外、屋内。湿度/屋内、屋外。気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報。雨量/雨量。日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢。体感温度/風冷指数、熱指数。露点/露点。(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)。体感温度/THW指数、THSW指数。露点/露点。日射/ソーラーエネルギー。農業/度日
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応誤差(時計)最大±1分/月データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。トラスコ品番455-6518質量(g)700電源(V)不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270測定範囲(℃)-40~60
1台
¥71,980税込¥79,178
当日出荷
大平産業データロガーシェルター
データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。
材質(笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス寸法(mm)(シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40取付可能寸法(mm)(センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
1個
¥48,980税込¥53,878
当日出荷
エーオーアール【レンタル】ヴァンテージプロ2プラス
風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様【風】風向き、風速。【気温・湿度】屋内・屋外。【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)。【雨量】雨量。【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢。【露点】露点。【日射】日射量。【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数セット内容本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
EKO全天日射計
付属品ケーブルトラスコ品番125-6678幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)83.5質量(g)370奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定波長285~3000nm
1台
¥95,980税込¥105,578
当日出荷
CKD雨センサー
コントローラ専用の雨センサーです。
6mm以上の雨を自動で検知します。
仕様電源不要トラスコ品番376-8724幅(mm)138質量(kg)0.4高さ(mm)83.5雨量(mm)(作動)6
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
シリコン型太陽電池と同様な分光感度です
優れた温度特性・入射角特性を持っています
応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました
小型・軽量です
水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm。測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2。出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV。応答速度: 95% < 1 ms。使用温度 :- 30 ~ +70 ℃。温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃。入射角特性 :(0~80°) < ±5 %。開口角 :180°。安定性: < 2 %/年。出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180
1個
¥34,980税込¥38,478
当日出荷
ソニック(気象機器)【レンタル】3次元風向風速計
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能
水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式セット内容超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)。取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース寸法(mm)Φ304×H679質量(kg)約4.5電源DC24V 約4W精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)サービス分類レンタル
SIBATA(柴田科学)気象計 FLD-1用
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
1台
¥969,800税込¥1,066,780
4日以内出荷
風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力0~1VDC電源C12V消費電力C12V時約23mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
1個
¥459,800税込¥505,780
27日以内出荷
英弘精機精密全天日射計
ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。
高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。
用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番819-1928セット内容出力ケーブル、出力ケーブル(10m)、フード材質アルミニウム質量(kg)0.4電源不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×101応答時間<0.5秒(出力95%)測定波長282~3000nm温度特性<1%(ΔT50、ΔT70)特性(傾斜)±0.2%長期安定性±0.5%/5年
佐藤計量器製作所転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き
気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)トラスコ品番166-4295幅(mm)200質量(kg)2.2高さ(mm)450質量(g)2200奥行(mm)200寸法(Φ×高さH)(mm)200×450測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
1台
¥149,800税込¥164,780
62日以内出荷
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
佐藤計量器製作所転倒ます型雨量センサ
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。仕様感部:転倒ます型付属品接続ケーブル(20m)寸法(mm)Φ200×450質量(kg)2.2口径(Φmm)(受水)200
1個
¥129,800税込¥142,780
8日以内出荷