- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 水 エアーガンのおすすめ人気ランキング
水 エアーガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新399件の「水 エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ウォーター ガン」、「エア-ガン 洗浄」、「ウォーター&エアーガン」などの商品も取り扱っております。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-4377
セット内容
ビニールホース1.5m
全長(mm)
140
色
ブラック
質量(g)
214
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、液体
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)
4.6
仕様
流量調整ノズル
付属品
吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)
390
材質(本体)
アルミ
質量(g)
347
最高使用圧力(MPa)
1.5
空気使用量(L/min)
166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)
ビニール
ノズル長(mm)
約240
噴出量(mL/min)
323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番
301-8911
全長(mm)
140
質量(g)
214
最高使用圧力(MPa)
1
ホース長さ(m)
1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
接続方法
ねじ式(エアー取付G1/4)
材質
本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)
214
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用温度(℃)
-10~60
使用流体
圧縮空気
ノズルねじ径
PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)
290
使用エアー圧力(MPa)
12
ホース長さ(mm)
1040
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
ノズル取付口
水取り付け口 Φ14mm.タケノコ
ホース取付口
Φ14mmタケノコ
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
740
ノズル口径(Φmm)
16(中心穴3)
トラスコ品番
441-7186
全長(mm)
900
質量(g)
825
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品
壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)
1.3
ナット
G1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥
塗料ノズル口径(Φ)
1.4
トラスコ品番
276-5659
全長(mm)
417
質量(g)
330
空気使用量(L/min)
106
パターン形状
丸
塗料噴出量(mL/min)
190
吹付空気圧力(MPa)
0.4
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
吸上式
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)
135
空気消費量(m3/min)
0.25
セット内容
ホースバンド×2個。ホース2m×1本。 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
Rc1/4
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。
ノズル長(mm)
250
タイプ
ロータリーノズル
タンク容量(mL)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。
水、防錆油、各種洗浄液等。
1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄
塗料ノズル口径(Φ)
1.4
トラスコ品番
103-5452
質量(g)
330
空気使用量(L/min)
106
パターン形状
丸
吹付空気圧力(MPa)
0.4
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
吸上式
噴出量(mL/min)
190
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質
亜鉛、黄銅
仕様
バンド1個付き
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥
ノズル長(mm)
120
ノズル口径(Φmm)
5
取付ねじ
1/4inchPF
エスコ品番
EA122CB
寸法(mm)
315(H)×300(L)
材質(本体)
アルミダイカスト製
質量(g)
720
穴径(Φmm)
5
タンク容量(L)
1
使用圧力(MPa)
0.34
吐出し空気量(L/min)
210
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
噴出量(mL/min)
500
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。
トラスコ品番
818-9231
容量(L)
1.2
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
洗浄液
ノズル口径(Φmm)
6
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。
ノズル口径(Φmm)
6
トラスコ品番
855-2100
材質
ステンレス
全長(mm)
375
質量(g)
360
最高使用圧力
1MPa
ノズル取付部
なし
エアー取付口
G1/4
2018年トラスコ掲載ページ
5 0625
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様
流量調節付
材質
アルミ
全長(mm)
345
空気消費量(L/min)
0.8MPa≧230
ノズル長(mm)
108
ノズル口径(Φmm)
9
空気取入口
1/4G
使用エアー圧力(MPa)
0.6~1.5
適合ホース内径(Φmm)
15.5
関連資料
(0.17MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm)
2.0
付属品
ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット
トラスコ品番
231-4690
摘要
ダスター兼用タイプ
質量(g)
375
空気取入口
G1/4
チューブ接続口径(Φmm)
5.5(洗浄液用)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます
ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類
2種類(円すい状の水流、直噴)
適合ホース内径(Φmm)
13~19
適合ホース外径(Φmm)
15~21
仕様
円すい状の水流、直噴
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×41.5×105
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
エア噴出量(L/min)
160
ノズルねじ径
G1/8