- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水 回り 工具のおすすめ人気ランキング
水 回り 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新186件の「水 回り 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口レンチ」、「水道工具 セット」、「ウォーター レンチ」などの商品も取り扱っております。
あらゆる配管作業に適したプロ用のセットです。
用途特に水回りの配管工事に。
セット商品数
24
トラスコ品番
365-5831
質量(kg)
9.2
ケース色
ブラック
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
576×256×185
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
最大開口(mm)
70
トラスコ品番
431-0471
全長(mm)
285
質量(g)
615
口深(mm)
43
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。
5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。
製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。
電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。
ご家庭内の水回りの補修にも適しています。
全長(mm)
253
使用範囲(mm)
0~48
材質
Cr-V
長さ(mm)
(頭部)47.5
厚さ(mm)
(頭部)9.8
呼び寸法(mm)
250
トルク(N・m)
88.3
ハンドル幅(mm)
32
口幅調節
5段階
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。
エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
全長(mm)
103
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
水栓継手の保持、回り止め専用工具です。
厚床用はベニヤ板2枚貼り(12mm×2)に対応できます。
仕様
厚床用
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
水栓を無理なく外すための工具です。
トラスコ品番
251-8139
材質
鋼
質量(g)
330
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)
205
トラスコ品番
363-5015
質量(g)
215
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合機種
KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。
工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。
屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番
301-8997
質量(kg)
7.1
セット商品数
19
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×231×220
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
水栓継手の保持、回り止め専用工具です。
仕様
標準床用(200mm以内)
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
セット商品数
21点
トラスコ品番
451-0224
質量(kg)
9
ケース色
ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
455×240×206
1セット
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途水回りのメンテナンス作業。
全長(mm)
120
材質
特殊鋼
先端サイズ
18
本数
1
先端厚さ(mm)
1.6
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。
材質
S45C(焼入れなし)
専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容
モンキーレンチ250mm。アルミパイプレンチ350mm。アルミコーナーパイプレンチ300mm。アルミパイプレンチ350mmエンビカッター。ウォーターポンププライヤー250mm。コンビネーションプライヤー200mm。アルミ縦型モーターレンチ。メントリー。ペンチ175mm。。ドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150。カッターナイフ。コンベックス。パイプ用鋸。工具箱
ケース寸法(mm)
L450×W230×H243
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合
対辺23・25mm用
材質
鋳鉄
対辺(mm)
(ハンドル部六角スパナ)12
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)
275~455
対辺(mm)
(ナット)10~32
適合管
3/8~1-1/4
アズワン品番
65-2352-54
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
全長(mm)
230~410
適合ナット
38mmまで
硬度HRC
48~52
材質(レンチ)
Cr-V
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷