- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水 栓 分岐 金具のおすすめ人気ランキング
水 栓 分岐 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「水 栓 分岐 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 分岐金具 ウォシュレット用」、「水道 分岐 部品」、「水道管 二股」などの商品も取り扱っております。
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
適合
T4A型用
タイプ
アングル形止水栓
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
材質
青銅製
パッキン
アリ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐
仕様
パッキン付
材質
青銅、黄銅
形状
チーズ
パッキン
アリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
適合
INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品
分岐ソケット・ツギタシソケット各1個
材質
青銅
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質
黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様
オートストッパー付
材質
黄銅
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合品番
TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。
セット内容
分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質
黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
固定コマ仕様
仕様
固定コマ仕様
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質
黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様
袋ナット回転式。パッキン付
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷