- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水 栓 穴 変換 アダプターのおすすめ人気ランキング
水 栓 穴 変換 アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新111件の「水 栓 穴 変換 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴変換アダプター」、「水栓変換アダプター」、「カウンター穴径変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
カウンター穴径が大きい場合に使用します。
材質
黄銅
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
Y5075Hを穴径35mmに取付けるアダプター
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途穴径36mm~38mmを24mmに変換
寸法A(mm)
Φ49.5
寸法B(mm)
Φ35.5
寸法C(mm)
Φ24
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径Φ21の単水栓(TLC11C除く)や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
タイプ
Φ35用
1箱
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Φ44~48の穴に取付穴Φ35用水栓を取付ける場合に使用します。
タイプ
Φ46用
1箱
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途穴径36mm~38mmを33mmに変換
仕様
浴室埋込水栓用
寸法A(mm)
Φ62
寸法B(mm)
Φ35
寸法C(mm)
Φ33
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター
材質
黄銅
適合
117-064、117-064K、117-063、117-063K用
適合
〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)
ねじ
D:M34×1.5
寸法A(mm)
64
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径がΦ21~25の単水栓や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
適合
Φ35用(水栓本体の底面Φ46以下、取付平面Φ50以上確保)
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
材質
ラワン合板、ステンレス
アズワン品番
64-6492-57
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
取付穴径42~55ミリを36ミリに変換できます。
賃貸などのキッチンや洗面所のリフォームで、蛇口の交換を行う際に便利です。
アダプター背面のOリングの着脱で、水栓の取付穴径を調節することができます。
アダプターと座金ではさみ込んで固定することで、しっかりと固定できます。
用途ワンホール混合栓の取付穴径を変換するアダプターです。
材質
黄銅
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。
トラスコ品番
409-7637
質量(g)
21
1箱(2個)
¥359
税込¥395
当日出荷
適合品番
TKG31U型、TKG32U型ほか
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区
寒冷地
適合板厚(mm)
5~30
取付穴径(Φmm)
33~47
取付穴径(mm)
33~47
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。
穴径(Φmm)
15